Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 36 » Cantilever Brace pour 120 », 144 », 168 » Uprights, 3000-5000 Series, 3/Pack

Global Industrial™ 36 » Cantilever Brace pour 120 », 144 », 168 » Uprights, 3000-5000 Series, 3/Pack

Article nº : WB482524

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 215,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Global Industrial™ 96 » Cantilever Brace pour 120 », 144 », 168 » Uprights, 3000-5000 Series, 3/Pack

Global Industrial™ 96 » Cantilever Brace pour 120 », 144 », 168 » Uprights, 3000-5000 Series, 3/Pack

™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx96"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx96"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx72"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx72"H

Global Industrial™ 47 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 2000, 2/Pack

Global Industrial™ 47 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 2000, 2/Pack

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 57"Dx96"H, série 1000, vendu par chaque

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 57"Dx96"H, série 1000, vendu par chaque

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 33"Dx72"H, pour 1000 séries, vendu par chaque

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 33"Dx72"H, pour 1000 séries, vendu par chaque

Global Industrial™ 36 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 3000-5000, 2/Pk

Global Industrial™ 36 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 3000-5000, 2/Pk

Global Industrial™ 72 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 3000-5000, 2/Pack

Global Industrial™ 72 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 3000-5000, 2/Pack

Global Industrial™ 35 » Cantilever Brace pour 72 », 96 », 120 » Uprights, 1000 Series, 2/Pack

Global Industrial™ 35 » Cantilever Brace pour 72 », 96 », 120 » Uprights, 1000 Series, 2/Pack

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Haute capacité stockage de volumineux, long ou impair en forme d’éléments. Dégagée des travées larges font ce support idéal pour stocker bar stock, bois, tuyaux, etc.. Vitesses de manutention. Peut accueillir des objets encombrants, qui présentent souvent un problème d’espace. Les ensembles horizontaux de accolade sont pour la rigidité et le soutien. Fini en émail gris durable. L’Assemblée est rapide et facile, aucun outil spécial ne requis. Fabriqué aux États-Unis. Remarque : Cet article est UNIQUEMENT compatible avec les rayonnages en porte-à-faux des séries 3000, 4000 et 5000 de Global Industrial™. Quincaillerie de montage emballée avec des montants.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • pays États-Unis
  • Devoir Extra lourd
  • Type Kit d’attelle
  • Pour une utilisation avec 10', 12', 14'H Montants
  • Quantité par paquet 3
  • Marque Global Industrial
  • Série 3000, 4000, 5000
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 482524
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 36 » Cantilever Brace pour 120 », 144 », 168 » Uprights, 3000-5000 Series, 3/Pack

Global Industrial™ 36 » Cantilever Brace pour 120 », 144 », 168 » Uprights, 3000-5000 Series, 3/Pack

Article nº : WB482524

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 36 » Cantilever Brace pour 120 », 144 », 168 » Uprights, 3000-5000 Series, 3/Pack
    Global Industrial™ 36 » Cantilever Brace pour 120 », 144 », 168 » Uprights, 3000-5000 Series, 3/Pack
    Global Industrial™ 36 » Cantilever Brace pour 120 », 144 », 168 » Uprights, 3000-5000 Series, 3/Pack
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant