Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 60 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 3000-5000, 3/Pack

Global Industrial™ 60 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 3000-5000, 3/Pack

Article nº : WB482538

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 199,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 60 » Cantilever Brace pour 120 », 144 », 168 » Uprights, 3000-5000 Series, 3/Pack

Global Industrial™ 60 » Cantilever Brace pour 120 », 144 », 168 » Uprights, 3000-5000 Series, 3/Pack

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 96 » Cantilever Brace pour 120 », 144 », 168 » Uprights, 3000-5000 Series, 3/Pack

Global Industrial™ 96 » Cantilever Brace pour 120 », 144 », 168 » Uprights, 3000-5000 Series, 3/Pack

™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx96"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx96"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx72"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx72"H

Global Industrial™ 47 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 2000, 2/Pack

Global Industrial™ 47 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 2000, 2/Pack

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 57"Dx96"H, série 1000, vendu par chaque

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 57"Dx96"H, série 1000, vendu par chaque

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 33"Dx72"H, pour 1000 séries, vendu par chaque

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 33"Dx72"H, pour 1000 séries, vendu par chaque

Global Industrial™ 36 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 3000-5000, 2/Pk

Global Industrial™ 36 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 3000-5000, 2/Pk

Global Industrial™ 72 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 3000-5000, 2/Pack

Global Industrial™ 72 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 3000-5000, 2/Pack

Global Industrial™ 35 » Cantilever Brace pour 72 », 96 », 120 » Uprights, 1000 Series, 2/Pack

Global Industrial™ 35 » Cantilever Brace pour 72 », 96 », 120 » Uprights, 1000 Series, 2/Pack

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Haute capacité stockage de volumineux, long ou impair en forme d’éléments. Dégagée des travées larges font ce support idéal pour stocker bar stock, bois, tuyaux, etc.. Vitesses de manutention. Peut accueillir des objets encombrants, qui présentent souvent un problème d’espace. Les ensembles horizontaux de accolade sont pour la rigidité et le soutien. Fini en émail gris durable. L’Assemblée est rapide et facile, aucun outil spécial ne requis. Fabriqué aux États-Unis. Remarque : Cet article est UNIQUEMENT compatible avec les rayonnages en porte-à-faux des séries 3000, 4000 et 5000 de Global Industrial™. Quincaillerie de montage emballée avec des montants.

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • pays États-Unis
  • Devoir Extra lourd
  • Type Kit d’attelle
  • Pour une utilisation avec Montants 8'H
  • Quantité par paquet 3
  • Marque Global Industrial
  • Série 3000, 4000, 5000
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 482538
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Steven

    Date de : Avril 23, 2019

    Rayage de tuyau
    Votre commentaire :
    très très bon produit.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 60 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 3000-5000, 3/Pack

Global Industrial™ 60 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 3000-5000, 3/Pack

Article nº : WB482538

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 60 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 3000-5000, 3/Pack
    Global Industrial™ 60 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 3000-5000, 3/Pack
    Global Industrial™ 60 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 3000-5000, 3/Pack
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant