Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Akro-Mils couvercle 35201 pour nid & pile Tote 35200, rouge, qté par paquet : 6

Akro-Mils couvercle 35201 pour nid & pile Tote 35200, rouge, qté par paquet : 6

Article nº : WB498832RD

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

22,00 $ ch.

Prix: 132,00 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Akro-Mils® Conteneur couvercle attaché transparent 66486FILEB w/Rails de fichiers - 21-1/2"L x 15"W x 12-1/2"H, qté par paquet : 6

Akro-Mils® Conteneur couvercle attaché transparent 66486FILEB w/Rails de fichiers - 21-1/2"L x 15"W x 12-1/2"H, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x9-11/16 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x9-11/16 Rouge

Buckhorn Joint couvercle conteneur AC2115120201000 - 21-1/2 x 15-1/4 x 12-1/2, qté par paquet : 6

Buckhorn Joint couvercle conteneur AC2115120201000 - 21-1/2 x 15-1/4 x 12-1/2, qté par paquet : 6

Conteneur mondial d’expédition et de stockage industriel™ avec couvercle attaché, 27-3/16 « x16-5 / 8 « x12-1/2 », gris

Conteneur mondial d’expédition et de stockage industriel™ avec couvercle attaché, 27-3/16 « x16-5 / 8 « x12-1/2 », gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris

Récipient à couvercle attaché Akro-Mils 39085GREY - 21 1/2 po long. x 15 po larg. x 9 po haut., qté par paquet : 6

Récipient à couvercle attaché Akro-Mils 39085GREY - 21 1/2 po long. x 15 po larg. x 9 po haut., qté par paquet : 6

Akro-Mils Joint couvercle conteneur 39170GREY - 21-1/2" L x 15' W x 17" H, qté par paquet : 3

Akro-Mils Joint couvercle conteneur 39170GREY - 21-1/2" L x 15' W x 17" H, qté par paquet : 3

Akro-Mils couvercles conteneur d’expédition
Fait de polypropylène industriel de haute densité qui est moulé par injection pour l'épaisseur uniforme du mur et la force ajoutée. Ces couvercles s’adaptent à nos conteneurs d’expédition qui sont fabriqués à des matériaux conformes à la FDA pour une utilisation dans la transformation des aliments et résistent à -10° à 150°F. Vendu en quantités de carton dans des couleurs qui correspondent à des conteneurs.



Poids &Dimensions

  • Largeur 13-3/4 po (34,93 cm)
  • Hauteur 3/4 en
  • Poids 0 lbs (0 kg)
  • Longueur 19-3/4 po (50,17 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Couvercle
  • Type d’accessoire Couvercle et couvercle
  • Marque Akro-Mils
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 35201RED
  • Couleur Rouge

Conformité et certifications

  • Certifications Conforme FDA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Akro-Mils couvercle 35201 pour nid & pile Tote 35200, rouge, qté par paquet : 6

Akro-Mils couvercle 35201 pour nid & pile Tote 35200, rouge, qté par paquet : 6

Article nº : WB498832RD

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Akro-Mils couvercle 35201 pour nid & pile Tote 35200, rouge, qté par paquet : 6
    Akro-Mils couvercle 35201 pour nid & pile Tote 35200, rouge, qté par paquet : 6
    Akro-Mils couvercle 35201 pour nid & pile Tote 35200, rouge, qté par paquet : 6
    Akro-Mils couvercle 35201 pour nid & pile Tote 35200, rouge, qté par paquet : 6
    Akro-Mils couvercle 35201 pour nid & pile Tote 35200, rouge, qté par paquet : 6
    Akro-Mils couvercle 35201 pour nid & pile Tote 35200, rouge, qté par paquet : 6
    Akro-Mils couvercle 35201 pour nid & pile Tote 35200, rouge, qté par paquet : 6
    Akro-Mils couvercle 35201 pour nid & pile Tote 35200, rouge, qté par paquet : 6
    Akro-Mils couvercle 35201 pour nid & pile Tote 35200, rouge, qté par paquet : 6
    Akro-Mils couvercle 35201 pour nid & pile Tote 35200, rouge, qté par paquet : 6
    Akro-Mils couvercle 35201 pour nid & pile Tote 35200, rouge, qté par paquet : 6
    Akro-Mils couvercle 35201 pour nid & pile Tote 35200, rouge, qté par paquet : 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant