Prix : 925,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 925,00 $ ch.
- Achetez 2-5 875,00 $ ch.
- Acheter 6+ 849,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
La solution économique lorsque vous recherchez des clayettes métalliques robustes traiter des matériaux chargés en main. Ce Surmeuble comprend encadrement verticaux 1 et 3 niveaux d’étagère avec tablier en acier. 5/8"' épais tablier en acier formé de côtes dispose d’une finition galvanisée. Ces étagères de rangement en vrac offrent presque deux fois plus de capacité par niveau comme supports standard en vrac grâce au châssis poutre étape formé. Poutres fixer au cadre en quelques secondes sans outils. L’armature en acier verticaux de calibre 14 mesurer 1-3/4 "x 1-3/4" et permet le réglage du faisceau facilement sur 2" centres. Poids lourds faisceaux de calibre 12 ont 3 crochets à chaque extrémité pour connexion positive. Aussi disponible avec un pont métallique ou en bois, ou unité de rack seule (fournir votre propre plate-forme).
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Diamètre du trou de montage 3/8 en
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Add-on
- Marque Global Industrial
- Nombre de niveaux 3
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 2150 lbs (977,27 kg)
- Numéro de référence du fabricant 504377
- Matériel d’étagère Tablier en acier
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
504377
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Global Industrial™ 3 Level, rack de stockage en vrac Extra HD, terrasse en acier, ajout, 96 « L x 24 » P x 72 » H
925,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange