Prix : 585,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 585,00 $ ch.
- Achetez 2-5 559,00 $ ch.
- Acheter 6+ 545,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
La solution économique lorsque vous recherchez des clayettes métalliques robustes traiter des matériaux chargés en main. Le module unité comprend 1 encadrement verticaux, niveaux 3 et 5 pont supporte par niveau. Ces étagères de rangement en vrac offrent presque deux fois plus de capacité par niveau comme supports standard en vrac grâce au châssis poutre étape formé. Poutres fixer au cadre en quelques secondes sans outils. L’armature en acier verticaux de calibre 14 mesurer 1-3/4 "x 1-3/4" et permet le réglage du faisceau facilement sur 2" centres. Connecteurs robustes calibre 12 faisceau ont 3 crochets à chaque extrémité pour connexion positive. Choisissez de fil, de bois ou de tablier en acier (vendu séparément).
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 120 in (304,8 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Add-on
- Marque Global Industrial
- Nombre de niveaux 3
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 2150 lbs (977,27 kg)
- Numéro de référence du fabricant 504458
- Matériel d’étagère Aucun plateau
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
504458
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, rack extra robuste, pas de pont, 96 « L x 24 » P, gris
Article nº : 504413A
Pas encore évalué
125,95 $
Pièces de rechange
Global Industrial™ 3 Level, rack de stockage en vrac Extra HD, pas de pont, Add-On, 96 « L x 24 » P x 120 » H
585,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange