Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Akro-Mils® Conteneur couvercle attaché transparent 66486FILEB w/Rails de fichiers - 21-1/2"L x 15"W x 12-1/2"H, qté par paquet : 6

Akro-Mils® Conteneur couvercle attaché transparent 66486FILEB w/Rails de fichiers - 21-1/2"L x 15"W x 12-1/2"H, qté par paquet : 6

Article nº : WB506151

(22)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

62,95 $ ch.

Prix: 377,70 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7 Rouge

Buckhorn Joint couvercle conteneur AC2115120201000 - 21-1/2 x 15-1/4 x 12-1/2, qté par paquet : 6

Buckhorn Joint couvercle conteneur AC2115120201000 - 21-1/2 x 15-1/4 x 12-1/2, qté par paquet : 6

Conteneur mondial d’expédition et de stockage industriel™ avec couvercle attaché, 27-3/16 « x16-5 / 8 « x12-1/2 », gris

Conteneur mondial d’expédition et de stockage industriel™ avec couvercle attaché, 27-3/16 « x16-5 / 8 « x12-1/2 », gris

Récipient à couvercle attaché Akro-Mils 39085GREY - 21 1/2 po long. x 15 po larg. x 9 po haut., qté par paquet : 6

Récipient à couvercle attaché Akro-Mils 39085GREY - 21 1/2 po long. x 15 po larg. x 9 po haut., qté par paquet : 6

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x9-11/16 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x9-11/16 Rouge

Akro-Mils Joint couvercle conteneur 39170GREY - 21-1/2" L x 15' W x 17" H, qté par paquet : 3

Akro-Mils Joint couvercle conteneur 39170GREY - 21-1/2" L x 15' W x 17" H, qté par paquet : 3

Global Industrial™ Folding Wire Container 32 « L x 20 « L x 21 « H, 1000 lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Wire Container 32 « L x 20 « L x 21 « H, 1000 lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris

Global Industrial™ Record Storage Rack 48"W x 24"D x 60"H With Polyethylene File Boxes - Gray

Global Industrial™ Record Storage Rack 48"W x 24"D x 60"H With Polyethylene File Boxes - Gray

Global Industrial™ 60 x 30 Ajustable Height Workbench Square Tube Leg - Maple Safety Edge Tan

Global Industrial™ 60 x 30 Ajustable Height Workbench Square Tube Leg - Maple Safety Edge Tan

Boîtes de rangement pour dossiers de transfert industriel™ mondial, 15 po L x 12 po L x 10 po H, blanc, qté par paquet : 20

Boîtes de rangement pour dossiers de transfert industriel™ mondial, 15 po L x 12 po L x 10 po H, blanc, qté par paquet : 20

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Global Industrial™ 18 » & 36 » Pegboard Panel Kit, 60"W, Tan

Global Industrial™ 18 » & 36 » Pegboard Panel Kit, 60"W, Tan

Atelier Sjobergs Nordic Plus 1450, armoire de rangement, 61"W x 22"D

Atelier Sjobergs Nordic Plus 1450, armoire de rangement, 61"W x 22"D

AKRO-MILS® Conteneur couvercle attaché transparent 66486FILEB w/Rails de fichiers - 21-1/2"L x 15"W x 12-1/2"H
FICHIER KEEPBOX SÉCURITÉ COUVERCLE DE RÉCIPIENT-BLEU


Ce conteneur de polymère haute densité de qualité industrielle a renforcé les côtes et se ferme avec un couvercle à charnière verrouillable qui verrouille pour la force supplémentaire. NID lorsqu’elle est ouverte pour économiser l’espace. Poignées moulées permettent de soulever facilement. Axes de charnières en acier inoxydable pleine longueur assurer la sécurité. Design transparent permet une identification rapide du contenu. Comprend les rails métalliques pour fichier dossiers suspendus. Vente de carton de 6.

  • Hauteur intérieure: 12 »
  • Longueur intérieure inférieure: 17-7/8 »
  • Longueur intérieure Top: 19-3/4 »
  • Largeur intérieure inférieure: 12-3/4 »
  • Largeur intérieure Top: 14-3/16 »


Poids &Dimensions

  • Largeur 15 in (38,1 cm)
  • Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
  • Poids 6 lbs (2,73 kg)
  • Longueur 21-1/2 po (54,61 cm)
  • Taille (L x l x H) 21-1/2 x 15 x 12-1/2 po
  • Capacité de poids 65 lbs (29,55 kg)
  • Capacité de poids empilé 260 lbs (118,18 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid Pile & nid
  • Type Conteneur d’expédition à couvercle attaché
  • Quantité par paquet 6
  • Matériau Plastique
  • Couvercle Oui
  • Description Cabas en plastique avec couvercle à charnière
  • Capacité 1,6 ft³
  • Marque Akro-Mils
  • Numéro de référence du fabricant 66486FILEB
  • Nombre de piles 4
  • Couleur Effacer
  • Nids lorsqu’elle est ouverte pour économiser l’espace.
  • Poignées moulées permettent de soulever facilement.
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    15
  • 4 étoile(s)

    7
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Jeffery

    Date de : Juin 27, 2022

    Stockage de fichiers
    Votre commentaire :
    Construction solide. Ces conteneurs sont solides et parfaits pour un stockage de fichiers supplémentaire. Ils sont tout aussi bons pour tout type de stockage. J’en ai 12 en ce moment, et je n’hésiterais pas à en acheter plus si le besoin est requis. Recommandé.
  • Reviewer : John

    Date de : Mai 29, 2022

    Fourre-tout décent, mais plastique trop mince
    Votre commentaire :
    Le plastique utilisé est trop fin. Ceux-ci étaient plus robustes dans les années passées, mais maintenant ils ne s’empilent que si haut et durent si longtemps parce qu’ils ne sont pas assez solides.
  • Reviewer : Kathy

    Date de : Août 07, 2020

    Grand investissement
    Votre commentaire :
    Ceux-ci sont meilleurs que les produits STERILITE. Le plastique de ceux-ci est plus robuste et les couvercles sont articulés et beaucoup plus robustes. Vous pouvez empiler ces - chaque boîte d’environ 30 livres. Peut empiler environ 3 haut. N’importe quel haut et le dessus de boîte inférieure pourraient casser. Les produits SteriLIte craquent facilement lorsqu’ils sont empilés. Love Love Love my Akro-Mils boîtes claires. Conserver dans le garage ou le grenier. Le conteneur transparent vous permet de savoir immédiatement ce que vous avez à l’intérieur. Un excellent investissement.
  • Reviewer : AMBRE

    Date de : Juillet 08, 2020

    Usage personnel
    Votre commentaire :
    Je bouge régulièrement et je suis machine de rapport, donc, ces boîtes de fichiers suspendus sont grands parce qu’ils se déplacent avec moi et je peux garder mes rapports organisés et déposés. Aussi, je ne trouve pas autant d’araignées vivant dans ces boîtes que je trouverais dans les boîtes de litige en carton budget. Durabilité et protection des araignées - ce sont des qualités que j’apprécie.
  • Reviewer : SHARON D

    Date de : Juin 17, 2020

    Mes bacs de rangement
    Votre commentaire :
    Ils s’intègrent parfaitement dans mon placard.
  • Reviewer : PAT

    Date de : Avril 03, 2020

    Très durable et facile à empiler et à stocker.
    Votre commentaire :
    Parfait pour stocker des fichiers A/P. Très durable!!
  • Reviewer : Bettie

    Date de : Avril 23, 2019

    Client
    Votre commentaire :
    Ce récipient semble avoir plus de durabilité que d’autres que j’ai achetés dans divers magasins. Je suis à la recherche de ce produit en jaune.
  • Reviewer : Robert

    Date de : Avril 23, 2019

    bonne boîte
    Votre commentaire :
    La boîte correspond aux besoins du département.
  • Reviewer : Ann Marie

    Date de : Avril 23, 2019

    Boîte de keepbox Akro-mils avec rails de fichiers
    Votre commentaire :
    Ces bacs/boîtes/Totes sont grands. Ils sont les seuls que je peux trouver avec des rails en métal qui maintiennent les fichiers. Sans échec, les fichiers glissent les uns sous les autres. Idéal pour stocker des fichiers de bureau.
  • Reviewer : Barbi

    Date de : Avril 23, 2019

    Totes pour Office
    Votre commentaire :
    Ces Totes viennent très pratique autour de notre bureau, nous avons la capacité de voir à travers eux ainsi que de les empiler.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Akro-Mils® Conteneur couvercle attaché transparent 66486FILEB w/Rails de fichiers - 21-1/2"L x 15"W x 12-1/2"H, qté par paquet : 6

Akro-Mils® Conteneur couvercle attaché transparent 66486FILEB w/Rails de fichiers - 21-1/2"L x 15"W x 12-1/2"H, qté par paquet : 6

Article nº : WB506151

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Akro-Mils® Conteneur couvercle attaché transparent 66486FILEB w/Rails de fichiers - 21-1/2"L x 15"W x 12-1/2"H, qté par paquet : 6
    Akro-Mils® Conteneur couvercle attaché transparent 66486FILEB w/Rails de fichiers - 21-1/2"L x 15"W x 12-1/2"H, qté par paquet : 6
    Akro-Mils® Conteneur couvercle attaché transparent 66486FILEB w/Rails de fichiers - 21-1/2"L x 15"W x 12-1/2"H, qté par paquet : 6
    Akro-Mils® Conteneur couvercle attaché transparent 66486FILEB w/Rails de fichiers - 21-1/2"L x 15"W x 12-1/2"H, qté par paquet : 6
    Akro-Mils® Conteneur couvercle attaché transparent 66486FILEB w/Rails de fichiers - 21-1/2"L x 15"W x 12-1/2"H, qté par paquet : 6
    Akro-Mils® Conteneur couvercle attaché transparent 66486FILEB w/Rails de fichiers - 21-1/2"L x 15"W x 12-1/2"H, qté par paquet : 6
    Akro-Mils® Conteneur couvercle attaché transparent 66486FILEB w/Rails de fichiers - 21-1/2"L x 15"W x 12-1/2"H, qté par paquet : 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant