Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Diviseur quantique DMS543 pour bacs Magnum - Quantité 1

Diviseur quantique DMS543 pour bacs Magnum - Quantité 1

Article nº : WB506289

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 19,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac en plastique Quantum, 16-1/2 po L x 41-7/8 po L x 17-1/2 po H, gris

Bac en plastique Quantum, 16-1/2 po L x 41-7/8 po L x 17-1/2 po H, gris

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Aide à maximiser l’espace de stockage et éviter toute fuite de tout en organisant des parties. Permet l’identification rapide. Facilement s’enclenche en place.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 20 in (50,8 cm)
  • Hauteur 12 in (30,48 cm)
  • Poids 0,8 lbs (.36 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Accessoire
  • Type d’accessoire Diviseur
  • Marque Quantum Storage Systems
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant DMS543
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Diviseur quantique DMS543 pour bacs Magnum - Quantité 1

Diviseur quantique DMS543 pour bacs Magnum - Quantité 1

Article nº : WB506289

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant