Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fenêtre Quantum WMS543 pour bacs Magnum, Vendu à l’unité

Fenêtre Quantum WMS543 pour bacs Magnum, Vendu à l’unité

Article nº : WB506293

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 14,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac en plastique Quantum, 16-1/2 po L x 41-7/8 po L x 17-1/2 po H, gris

Bac en plastique Quantum, 16-1/2 po L x 41-7/8 po L x 17-1/2 po H, gris

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Fenêtre transparente en option augmente la capacité de stockage de bacs de rangement géant et permet la visualisation de contenu. Correspond à des emplacements qui mesurent 18" W x 20" D x 12 "H.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5 in (12,7 cm)
  • Hauteur 16 in (40,64 cm)
  • Poids 0,5 lbs (.23 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Accessoire
  • Type d’accessoire Fenêtre de
  • Marque Quantum Storage Systems
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant WMS543
  • Couleur Effacer
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Cette fenêtre s’ouvre vers l’avant une fois installé ?

    Question posée par : Mai 21, 2012

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mai 21, 2012

      Il ne s’ouvre pas vers l’avant---la fenêtre défile dans et puis glisser vers le haut pour être souscrite si deux bacs sont empilés les uns sur les autres et la bas on a une fenêtre le bac sur le dessus serait devra être décalé à l’arrière ou dos incliné légèrement à glissière bas bin fenêtre sur.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fenêtre Quantum WMS543 pour bacs Magnum, Vendu à l’unité

Fenêtre Quantum WMS543 pour bacs Magnum, Vendu à l’unité

Article nº : WB506293

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant