Prix initial : 27,95 $
23,75 $ ch.
Prix promotionnel: 95,00 $ / Pkg de 4
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Largeur intérieure 9-1/2 po (24,13 cm)
- Hauteur intérieure 9-3/4 po (24,77 cm)
- Poids 4,25 lbs (1,93 kg)
- Longueur 18 in (45,72 cm)
- Taille (L x l x H) 18 x 11 x 10 po
- Longueur intérieure 17 in (43,18 cm)
- Capacité de poids 80 lbs (36,36 kg)
- Capacité de poids empilé 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Nombre d’emplacements de diviseur 3
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Stack & Hang
- Type Bac coloré
- Quantité par paquet 4
- Matériau Plastique
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 550119BL
- Nombre de piles 6
- Couleur Bleu
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : KEN
Date de : Décembre 18, 2021
-
Reviewer : BRYAN
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Commande facile et livraison rapide. Grande entreprise -
Reviewer : ANN FOURNIER
Date de : Octobre 07, 2019
Votre commentaire :
Ceux-ci ont été désentillés rapidement et sont exactement ce que le dire qu'ils étaient -
Reviewer : PEGGY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Tout à fait fonctionnel -
Reviewer : Kenneth
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai eu ça pour trier un peu de câblage. Ils fonctionnent très bien sur nos étagères existantes. -
Reviewer : Igor
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai acheté ces poubelles pour mon placard, et je dois dire que je suis si heureux avec les résultats. Ils sont assez spacieux pour organiser différents articles, mais en raison de leur taille et de leur capacité d’empilage, mon placard ne se sent pas trop exigué. De plus, j’ai été en mesure de maximiser l’espace disponible beaucoup mieux. Les articles dans les bacs se sentent très accessibles parce que je peux déplacer les poubelles dans et hors comme je le veux. Mon seul regret est que je n’ai pas acheté ces poubelles avant. J’ai également été vraiment surpris par l’expédition: ma commande en un jour! -
Reviewer : Kent
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bon produit livré à temps!!
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aigner Bin Buddy BB-24 Porte-étiquettes adhésifs (insert haut/bas) 2 » x 4 » pour Bin, Pack de 25
Article nº : B245677
Pas encore évalué
46,95 $
Fenêtre transparente WUS260 pour bac empilable 550119 ou QUS260 – Prix au paquet de 4
Article nº : 550249
Pas encore évalué
109,95 $
Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 18 po L x 10 po H, bleu, qté par paquet : 4
23,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires