Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 11 po L x 18 po L x 10 po H, jaune, qté par paquet : 4

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 11 po L x 18 po L x 10 po H, jaune, qté par paquet : 4

Article nº : WB550119YL

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Jaune
  • Bleu
  • Effacer

Jaune

27,95 $ ch.

Prix: 111,80 $ / Pkg de 4

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 111,80 $ /pkg.
  • Achetez 3-5 107,80 $ /pkg.
  • Acheter 5+ 103,80 $ /pkg.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 18 po L x 10 po H, bleu, qté par paquet : 4

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 18 po L x 10 po H, bleu, qté par paquet : 4

Bac empilable et suspendu en plastique, 11 po L x 18 po L x 10 po H, rouge, qté par paquet : 4

Bac empilable et suspendu en plastique, 11 po L x 18 po L x 10 po H, rouge, qté par paquet : 4

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 18 po L x 9 po H, jaune, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 18 po L x 9 po H, jaune, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Folding Wire Container 32 « L x 20 « L x 21 « H, 1000 lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Wire Container 32 « L x 20 « L x 21 « H, 1000 lb. Capacité

Global Industrial™ Steel Open Shelving - 15 Yellow Plastic Stacking Bins 8 Shelves 36 x 18 x 73

Global Industrial™ Steel Open Shelving - 15 Yellow Plastic Stacking Bins 8 Shelves 36 x 18 x 73

Étagères en fil chromé global industriel™ avec 15 bacs d’empilage en plastique géants jaunes, 36x18x74

Étagères en fil chromé global industriel™ avec 15 bacs d’empilage en plastique géants jaunes, 36x18x74

Murs renforcés ajouter robustesse et rigidité et margelle large permet un empilage stable, plus élevé. Construits en polypropylène résistant à l’eau et à la corrosion, ils résistent aux congélateurs et aux autoclaves de -40°F à 250°F. Résine conforme à la FDA - Colorant. Les poignées avant, arrière et latérales permettent une manipulation facile. Rebord moulé en pleine largeur arrière cintre permet aux bacs de pendre des panneaux persiennes ou rails. Stop antiglisse empêche le déplacement lorsqu’ils sont empilés. Porte-étiquette fendue permettre une identification facile du contenu. Fabriqué aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 11 in (27,94 cm)
  • Hauteur 10 in (25,4 cm)
  • Largeur intérieure 9-1/2 po (24,13 cm)
  • Hauteur intérieure 9-3/4 po (24,77 cm)
  • Poids 4,25 lbs (1,93 kg)
  • Longueur 18 in (45,72 cm)
  • Taille (L x l x H) 18 x 11 x 10 po
  • Longueur intérieure 17 in (43,18 cm)
  • Capacité de poids 80 lbs (36,36 kg)
  • Capacité de poids empilé 300 lbs (136,36 kg)

Détails du produit

  • Nombre d’emplacements de diviseur 3
  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid Stack & Hang
  • Type Bac coloré
  • Quantité par paquet 4
  • Matériau Plastique
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 550119YL
  • Nombre de piles 6
  • Couleur Jaune

Conformité et certifications

  • Certifications Conforme FDA
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Bob

    Date de : Février 24, 2023

    Excellent tout autour!
    Votre commentaire :
    La commande était super facile et la livraison rapide. Le produit est génial. Durable et s’empile facilement. Une joie de travailler avec cette entreprise.
  • Reviewer : Seth

    Date de : Août 10, 2019

    Bacs en plastique pour le congélateur
    Votre commentaire :
    Juste ce dont nous avions besoin pour organiser notre congélateur. Nous avons été à travers plusieurs itérations de conteneurs pour organiser le congélateur, mais je pense que ce sera notre dernier. Excellent produit. Comme annoncé. Excellent service de Global Industrial.
  • Reviewer : Peggy

    Date de : Avril 23, 2019

    son bon
    Votre commentaire :
    fonctionne très bien
  • Reviewer : Lindsey

    Date de : Avril 23, 2019

    Formidable !
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 11 po L x 18 po L x 10 po H, jaune, qté par paquet : 4

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 11 po L x 18 po L x 10 po H, jaune, qté par paquet : 4

Article nº : WB550119YL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 11 po L x 18 po L x 10 po H, jaune, qté par paquet : 4
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 11 po L x 18 po L x 10 po H, jaune, qté par paquet : 4
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 11 po L x 18 po L x 10 po H, jaune, qté par paquet : 4
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 11 po L x 18 po L x 10 po H, jaune, qté par paquet : 4
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 11 po L x 18 po L x 10 po H, jaune, qté par paquet : 4
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 11 po L x 18 po L x 10 po H, jaune, qté par paquet : 4
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 11 po L x 18 po L x 10 po H, jaune, qté par paquet : 4
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 11 po L x 18 po L x 10 po H, jaune, qté par paquet : 4
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 11 po L x 18 po L x 10 po H, jaune, qté par paquet : 4
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 11 po L x 18 po L x 10 po H, jaune, qté par paquet : 4
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 11 po L x 18 po L x 10 po H, jaune, qté par paquet : 4
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant