Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial Singled™ Side Persevered Bin Rack avec bacs bleus 24(E), 36 » L x 15"P x 50"H

Global Industrial Singled™ Side Persevered Bin Rack avec bacs bleus 24(E), 36 » L x 15"P x 50"H

Article nº : WB550164BL

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Rouge
  • Jaune
  • Bleu

Bleu

Prix : 555,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Louvered Bench Rack 36"W x 20"H - 32 of Yellow Premium Stacking Bins

Global Industrial™ Louvered Bench Rack 36"W x 20"H - 32 of Yellow Premium Stacking Bins

Global Industrial™ Louvered Bench Rack 36"W x 20"H - 32 of Red Premium Stacking Bins

Global Industrial™ Louvered Bench Rack 36"W x 20"H - 32 of Red Premium Stacking Bins

Global Industrial™ Wall Bin Rack Panel 36 x19 - 8 Yellow 8-1/4x14-3/4x7 Stacking Bins

Global Industrial™ Wall Bin Rack Panel 36 x19 - 8 Yellow 8-1/4x14-3/4x7 Stacking Bins

Global Industrial™ Louvered Bench Rack 36"W x 20"H - 18 of Red Premium Stacking Bins

Global Industrial™ Louvered Bench Rack 36"W x 20"H - 18 of Red Premium Stacking Bins

Global Industrial™ Wall Bin Rack Panel 36 x19 - 32 Blue 4-1/8x7-1/2x3 Stacking Bins

Global Industrial™ Wall Bin Rack Panel 36 x19 - 32 Blue 4-1/8x7-1/2x3 Stacking Bins

Global Industrial™ Louvered Bin Rack w / 32 (B), 8 (E), 2 (H) Bacs bleus, 36 « L x 15 « P x 50 » H

Global Industrial™ Louvered Bin Rack w / 32 (B), 8 (E), 2 (H) Bacs bleus, 36 « L x 15 « P x 50 » H

Global Industrial™ 8 Shelf Floor Pick Rack - 32 Blue Plastic Shelf Bins 8 Inch Wide 33x12x61

Global Industrial™ 8 Shelf Floor Pick Rack - 32 Blue Plastic Shelf Bins 8 Inch Wide 33x12x61

Global Industrial™ Singled Sided Louvered Bin Rack 35x15x50 - 58 Yellow Premium Stacking Bins

Global Industrial™ Singled Sided Louvered Bin Rack 35x15x50 - 58 Yellow Premium Stacking Bins

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bin avec persiennes face distingué Rack 35 "W x 15 « D x 50 » H 24 d’empilement de Premium bleu bacs

Organisez, transportez et stockez des pièces, des composants et du matériel avec une efficacité maximale. Le support à persiennes en acier robuste de calibre 16 permet un retrait facile des bacs en polypropylène. Les supports autoportants sont idéaux contre les murs, derrière les étagères ou au bout des allées. L’Assemblée est rapide et facile.

Plateau taille Bin référence


 2-3/4" W4-1/8" W6-5/8" W8-3/8" W11-1/8" W
11-5/8" D x 4" HA4B4C4D4E4
17-7/8" D x 4" HF4G4H4I4J4
23-5/8" D x 4" HK4L4M4N4O4
11-5/8" D x 6" HA6B6C6D6E6
17-7/8" D x 6" HF6G6H6I6J6
23-5/8" D x 6" HK6L6M6N6O6
11-5/8" D x 8" HA8B8C8D8E8
17-7/8" D x 8" HF8G8H8I8J8
23-5/8" D x 8" HK8L8M8N8O8


Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 15 in (38,1 cm)
  • Hauteur 50 po (127 cm)
  • Poids 78 lbs (35,45 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de bacs 24
  • Matériau du bac Plastique
  • Marque Global Industrial
  • Famille de couleurs Bin Bleu
  • Matériau Acier
  • Style A dégrossi avec persiennes Bin Rack
  • Numéro de référence du fabricant 550164BL
  • Couleur Gris
  • Quantité de bac (taille de la corbeille) 24(E)

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial Singled™ Side Persevered Bin Rack avec bacs bleus 24(E), 36 » L x 15"P x 50"H

Global Industrial Singled™ Side Persevered Bin Rack avec bacs bleus 24(E), 36 » L x 15"P x 50"H

Article nº : WB550164BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant