Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

WUS255 de fenêtre transparente pour Premium empilage Bin #550117 prix pour Pack de 4

WUS255 de fenêtre transparente pour Premium empilage Bin #550117 prix pour Pack de 4

Article nº : WB550247

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 39,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Aide à maximiser l’espace de stockage et éviter toute fuite de tout en organisant des parties. Permet l’identification rapide. Facilement s’enclenche en place.

Poids &Dimensions

  • Largeur 11 in (27,94 cm)
  • Hauteur 8 in (20,32 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Accessoire
  • Type d’accessoire Fenêtre de
  • Marque Quantum Storage Systems
  • Quantité par paquet 4
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant WUS255
  • Couleur Effacer
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Elizabeth

    Date de : Avril 23, 2019

    Empilement bin-diverses fournitures dans le cabinet personnalisé
    Votre commentaire :
    Cette poubelle s’adapte à notre besoin de petits objets à placer afin que nous puissions les voir dans notre salle de stock.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
WUS255 de fenêtre transparente pour Premium empilage Bin #550117 prix pour Pack de 4

WUS255 de fenêtre transparente pour Premium empilage Bin #550117 prix pour Pack de 4

Article nº : WB550247

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    WUS255 de fenêtre transparente pour Premium empilage Bin #550117 prix pour Pack de 4
    WUS255 de fenêtre transparente pour Premium empilage Bin #550117 prix pour Pack de 4
    WUS255 de fenêtre transparente pour Premium empilage Bin #550117 prix pour Pack de 4
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant