Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

BK1600 de Wiremold-25 25' Overfloor Raceway cordon couvercle du rouleau - 1 "X 3/4" Centre Chase, noir, prix/ft, qté par paquet : 50

Prix/pi, Comes/25 ' rouleau, rouleau de 2 min

BK1600 de Wiremold-25 25' Overfloor Raceway cordon couvercle du rouleau - 1 "X 3/4" Centre Chase, noir, prix/ft, qté par paquet : 50

Article nº : WB562100

(9)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

8,00 $ ch.

Prix: 400,00 $ / Pkg de 50

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Power Strip, 12 points de vente, 15A, 48"L, 9' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 12 points de vente, 15A, 48"L, 9' Cord

Global Industrial™ 8 Diopter LED Magnifying Lamp With Covered Metal Arm, White

Global Industrial™ 8 Diopter LED Magnifying Lamp With Covered Metal Arm, White

Global Industrial™ 8 Diopter LED Magnifying Lamp With Covered Metal Arm, Noir

Global Industrial™ 8 Diopter LED Magnifying Lamp With Covered Metal Arm, Noir

Housse de Wiremold 562100-25 Heavy Duty vinyle cordon - 1 Inch X 3/4 Inch Centre Chase, noir
Ce cache-câbles permet de protéger contre les blessures au personnel et endommager l’équipement. Parfait pour les ateliers d’usinage, bancs de travail, bureaux ou n’importe où il est câblage lâche. Flexible, tranchant biseauté, 3" W x 1" H x 25' L vinyle cordon couvercle offre un logement sécurisé pour poids lourds ou cordons multiples et peut être coupé à la longueur souhaitée. Chase Centre mesure 1 "x 3/4". S’installe en quelques minutes, sans clous ou punaises nécessaires. Insérez simplement le cordon dans le fond avant fractionnement. Obligations solidement au sol ou moquette avec du ruban adhésif à double face (vendu séparément).

Remarque : Minimum de commande est 50 pieds. Dans le carton de 1, il y aura deux rouleaux de longueur 25'. Quantité minimum d’achat : 1 carton (50'), au prix par chacun.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Hauteur 1 in (2,54 cm)
  • Poids 16 lbs (7,27 kg)

Détails du produit

  • Quantité par paquet Rouleau de 2-ft (25)
  • Marque Brooks électrique/Wiremold
  • Assemblage requis Non
  • Description Couverture de cordon de Raceway de overfloor
  • Matériau Vinyle 
  • Numéro de référence du fabricant BK1600-25
  • Couleur Noir
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    4
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : FERDINAND

    Date de : Avril 23, 2019

    Cordon de protection. Bon produit, fonctionne comme conçu
    Votre commentaire :
    Protecteur de cordon
  • Reviewer : REGINALD

    Date de : Avril 23, 2019

    Nous avions besoin
    Votre commentaire :
    Parfait pour nous garder conforme OSHA.
  • Reviewer : Sera

    Date de : Avril 23, 2019

    Couverture de cordon en vinyle
    Votre commentaire :
    Le couvre-cordon en vinyle est un bon produit, très pratique pour couvrir les cordons dans les points durs.
  • Reviewer : production

    Date de : Avril 23, 2019

    Couvre-cordon robuste
    Votre commentaire :
    Travail et ressemble beaucoup, aidé à éviter les voyages et les cordons tirés
  • Reviewer : Justin D

    Date de : Avril 23, 2019

    Bonne couverture de cordon
    Votre commentaire :
    Nous l’utilisons dans notre entrepôt pour couvrir les cordons d’alimentation qui sont exécutés à travers le sol dans des situations temporaires. Il fonctionne très bien et peut être couru par des chariots et des chariots de plate-forme sans problème. Il est certain de ce raide et prend parfois de perdre sa mémoire d’être enroulé. Un bon ruban adhésif double face permet de le maintenir en place.
  • Reviewer : Ferd

    Date de : Avril 23, 2019

    couvercle de cordon
    Votre commentaire :
    fonctionne bien, werves son but, la tarification est bonne
  • Reviewer : Joanna Saunders

    Date de : Avril 23, 2019

    Couverture de cordon en vinyle
    Votre commentaire :
    Ce produit est exactement ce que nous rechercheraient, et sert le but que nous espérions qu’il serait. La capacité de le couper à la taille est une excellente caractéristique.
  • Reviewer : Jacqui

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande
    Votre commentaire :
    Il est facile d’obtenir les cordons et semble agréable et soigné. Il est un peu difficile à couper, mais une paire très forte de ciseaux fait l’affaire. Il a fait mes cordes désordonnée sembler soignée.
  • Reviewer : Lisa

    Date de : Avril 23, 2019

    Cache-câbles
    Votre commentaire :
    Fonctionnel et de qualité
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Quelles couleurs sont disponible ?

    Question posée par : Maureen, 01 et 2013 mars

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mars 01, 2013

      Le souhaitez-vous mettre cordon couvercle est disponible en noir ou brun.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
BK1600 de Wiremold-25 25' Overfloor Raceway cordon couvercle du rouleau - 1 "X 3/4" Centre Chase, noir, prix/ft, qté par paquet : 50

BK1600 de Wiremold-25 25' Overfloor Raceway cordon couvercle du rouleau - 1 "X 3/4" Centre Chase, noir, prix/ft, qté par paquet : 50

Article nº : WB562100

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    BK1600 de Wiremold-25 25' Overfloor Raceway cordon couvercle du rouleau - 1 "X 3/4" Centre Chase, noir, prix/ft, qté par paquet : 50
    BK1600 de Wiremold-25 25' Overfloor Raceway cordon couvercle du rouleau - 1 "X 3/4" Centre Chase, noir, prix/ft, qté par paquet : 50
    BK1600 de Wiremold-25 25' Overfloor Raceway cordon couvercle du rouleau - 1 "X 3/4" Centre Chase, noir, prix/ft, qté par paquet : 50
    BK1600 de Wiremold-25 25' Overfloor Raceway cordon couvercle du rouleau - 1 "X 3/4" Centre Chase, noir, prix/ft, qté par paquet : 50
    BK1600 de Wiremold-25 25' Overfloor Raceway cordon couvercle du rouleau - 1 "X 3/4" Centre Chase, noir, prix/ft, qté par paquet : 50
    BK1600 de Wiremold-25 25' Overfloor Raceway cordon couvercle du rouleau - 1 "X 3/4" Centre Chase, noir, prix/ft, qté par paquet : 50
    BK1600 de Wiremold-25 25' Overfloor Raceway cordon couvercle du rouleau - 1 "X 3/4" Centre Chase, noir, prix/ft, qté par paquet : 50
    BK1600 de Wiremold-25 25' Overfloor Raceway cordon couvercle du rouleau - 1 "X 3/4" Centre Chase, noir, prix/ft, qté par paquet : 50
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant