Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Accessoire de casier en acier - Base latérale fermée 12"P x 6"H - Hane

Accessoire de casier en acier - Base latérale fermée 12"P x 6"H - Hane

Article nº : WBB033007

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 24,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-75 24,00 $ ch.
  • Achetez 76-150 22,75 $ ch.
  • Acheter 151+ 22,50 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Accessoire de casier Hallowell KCFB12PT, 12 po l x 6 po H, acier, fermé à l'avant, havane

Accessoire de casier Hallowell KCFB12PT, 12 po l x 6 po H, acier, fermé à l'avant, havane

Hallowell KCFB12MB acier Locker accessoire, fermé avant base 12 "W x 6" H bleu marine

Hallowell KCFB12MB acier Locker accessoire, fermé avant base 12 "W x 6" H bleu marine

Casier modulaire Hallowell® Cubix avec cadenas, 11-5/16"L x 12"P x 12-11/16"H, bleu, non assemblé

Casier modulaire Hallowell® Cubix avec cadenas, 11-5/16"L x 12"P x 12-11/16"H, bleu, non assemblé

Hallowell® Cubix Casier modulaire avec cadenas, 11-5/16"L x 12"P x 12-11/16"H, noir, non assemblé

Hallowell® Cubix Casier modulaire avec cadenas, 11-5/16"L x 12"P x 12-11/16"H, noir, non assemblé

Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 12 po H, gris, assemblé

Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 12 po H, gris, assemblé

Côté bases doivent être fournis aux extrémités exposées pour un aspect propre et entretien plus facile. Utilisez Hallowell Locker accessoires pour compléter et terminer votre vestiaire. Sélectionnez la couleur correspondante et la taille pour s’adapter à vos casiers en acier.

Fabriqué aux États-Unis

Poids &Dimensions

  • Largeur 1/8 en
  • Profondeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Poids 0,9 lbs (.41 kg)

Détails du produit

  • Description Côté Base
  • Type de construction À assembler
  • Type Côté Base
  • Type d’accessoire Côté Base
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Couleur Beige

Garantie

  • Garantie 2 ans

Conformité et certifications

  • Certifications GREENGUARD Enfants & écoles agréées
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Accessoire de casier en acier - Base latérale fermée 12"P x 6"H - Hane

Accessoire de casier en acier - Base latérale fermée 12"P x 6"H - Hane

Article nº : WBB033007

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant