Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Accessoire de casier en acier Hallowell KCSB18PT - fermé côté Base 18 "D x 6 » H - Tan

Accessoire de casier en acier Hallowell KCSB18PT - fermé côté Base 18 "D x 6 » H - Tan

Article nº : WBB033019

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 19,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-75 19,00 $ ch.
  • Achetez 76-150 18,25 $ ch.
  • Acheter 151+ 18,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Accessoire de casier Hallowell KCFB12PT, 12 po l x 6 po H, acier, fermé à l'avant, havane

Accessoire de casier Hallowell KCFB12PT, 12 po l x 6 po H, acier, fermé à l'avant, havane

Hallowell KCFB12MB acier Locker accessoire, fermé avant base 12 "W x 6" H bleu marine

Hallowell KCFB12MB acier Locker accessoire, fermé avant base 12 "W x 6" H bleu marine

Accessoire de Hallowell KISE18PT de casier en acier - pente haut de gamme de fermeture 18 "D x 6 » H - Tan

Accessoire de Hallowell KISE18PT de casier en acier - pente haut de gamme de fermeture 18 "D x 6 » H - Tan

Hallowell KISTT1218PT casier en acier accessoire - haut de la pente individuels 12" W x 18 « D x 6 » H - Tan

Hallowell KISTT1218PT casier en acier accessoire - haut de la pente individuels 12" W x 18 « D x 6 » H - Tan

Casier modulaire Hallowell® Cubix avec cadenas, 11-5/16"L x 12"P x 12-11/16"H, bleu, non assemblé

Casier modulaire Hallowell® Cubix avec cadenas, 11-5/16"L x 12"P x 12-11/16"H, bleu, non assemblé

Hallowell® Cubix Casier modulaire avec cadenas, 11-5/16"L x 12"P x 12-11/16"H, noir, non assemblé

Hallowell® Cubix Casier modulaire avec cadenas, 11-5/16"L x 12"P x 12-11/16"H, noir, non assemblé

Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 12 po H, gris, assemblé

Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 12 po H, gris, assemblé

Hallowell® 6-Tier 6 Door Safety-View Locker, 12 « L x 18 « P x 78 « H, Bronzage, Assemblé

Hallowell® 6-Tier 6 Door Safety-View Locker, 12 « L x 18 « P x 78 « H, Bronzage, Assemblé

Côté bases doivent être fournis aux extrémités exposées pour un aspect propre et entretien plus facile. Utilisez Hallowell Locker accessoires pour compléter et terminer votre vestiaire. Sélectionnez la couleur correspondante et la taille pour s’adapter à vos casiers en acier.

Fabriqué aux États-Unis

Poids &Dimensions

  • Largeur 1/8 en
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Poids 1,3 lbs (.59 kg)

Détails du produit

  • Description Côté Base
  • Type de construction À assembler
  • Type Base de fin
  • Type d’accessoire Base de fin
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Hallowell
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant KCSB18PT
  • Couleur Beige

Garantie

  • Garantie 2 ans

Conformité et certifications

  • Certifications GREENGUARD Enfants & écoles agréées
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Accessoire de casier en acier Hallowell KCSB18PT - fermé côté Base 18 "D x 6 » H - Tan

Accessoire de casier en acier Hallowell KCSB18PT - fermé côté Base 18 "D x 6 » H - Tan

Article nº : WBB033019

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant