Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Pinces suspendues de 42 po pour support mobile à bleus – ensemble de 6

Pinces suspendues de 42 po pour support mobile à bleus – ensemble de 6

Article nº : WB571011

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 299,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Safco® Blueprint Rangement en rouleau de dossiers avec 12 compartiments, 15 po L x 12 po P x 22 po H, brun

Safco® Blueprint Rangement en rouleau de dossiers avec 12 compartiments, 15 po L x 12 po P x 22 po H, brun

Brookside Design Blueprint Centre de plan mobile à rangement vertical robuste, 6 po L, beige sable

Brookside Design Blueprint Centre de plan mobile à rangement vertical robuste, 6 po L, beige sable

Brookside Design Étagère murale de rangement à levage abaissable, 18 à 42 po L., blanc

Brookside Design Étagère murale de rangement à levage abaissable, 18 à 42 po L., blanc

Safco® Support mural abattable/relevable, 43-3/4 po L, brun

Safco® Support mural abattable/relevable, 43-3/4 po L, brun

Interion® BluePrint Rack mobile avec 12 supports pivotants, 26-1/2"W, blanc

Interion® BluePrint Rack mobile avec 12 supports pivotants, 26-1/2"W, blanc

Brookside Design Étagère de rangement mobile Blueprint, 43 po L, blanc

Brookside Design Étagère de rangement mobile Blueprint, 43 po L, blanc

Classeur latéral de qualité supérieure à 2 tiroirs Interion®, format légal et lettre, 30 po L x 18 po P x 28 po H, noir

Classeur latéral de qualité supérieure à 2 tiroirs Interion®, format légal et lettre, 30 po L x 18 po P x 28 po H, noir

Classeur latéral de qualité supérieure à 2 tiroirs Interion®, format légal et lettre, 30 po L x 18 po P x 28 po H, mastic

Classeur latéral de qualité supérieure à 2 tiroirs Interion®, format légal et lettre, 30 po L x 18 po P x 28 po H, mastic

L 42" Blueprint stockage Rack Document pinces
Ce modèle facile à utiliser clamps adhérence documents solidement. Boutons à ailettes métalliques et métalliques à ressort clips de montage permettent de documents être ajoutés et supprimés facilement. Plan directeur pinces sont interchangeables avec les systèmes d’autres fabricants.

Poids &Dimensions

  • Largeur 42 in (106,68 cm)
  • Largeur minimale 42 in (106,68 cm)
  • Largeur maximale 42 in (106,68 cm)

Détails du produit

  • Type d’accessoire Pinces
  • Marque Brookside Design
  • Quantité par paquet 6
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant PC642
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie Durée de vie
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : JOHN

    Date de : Mars 17, 2023

    Les cintres fonctionnaient très bien.
    Votre commentaire :
    Les pièces fonctionnaient très bien.
  • Reviewer : Malcolm

    Date de : Avril 23, 2019

    pinces d’impression suspendues
    Votre commentaire :
    Exactement comme annoncé. Livré en temps opportun.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Pinces suspendues de 42 po pour support mobile à bleus – ensemble de 6

Pinces suspendues de 42 po pour support mobile à bleus – ensemble de 6

Article nº : WB571011

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Pinces suspendues de 42 po pour support mobile à bleus – ensemble de 6
    Pinces suspendues de 42 po pour support mobile à bleus – ensemble de 6
    Pinces suspendues de 42 po pour support mobile à bleus – ensemble de 6
    Pinces suspendues de 42 po pour support mobile à bleus – ensemble de 6
    Pinces suspendues de 42 po pour support mobile à bleus – ensemble de 6
    Pinces suspendues de 42 po pour support mobile à bleus – ensemble de 6
    Pinces suspendues de 42 po pour support mobile à bleus – ensemble de 6
    Pinces suspendues de 42 po pour support mobile à bleus – ensemble de 6
    Pinces suspendues de 42 po pour support mobile à bleus – ensemble de 6
    Pinces suspendues de 42 po pour support mobile à bleus – ensemble de 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant