Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
✓ Supportjusqu'à 250 lbs
✓ Réglage pneumatique de la hauteur de 23 à 33,5 »
Le tabouret ergonomique debout Interion® est conçu pour permettre la mobilité sans ajouter de pression au dos et au bas du corps. Ce tabouret est idéal lorsque vous travaillez pendant de longues périodes sur des machines ou une chaîne de montage. Le tabouret ergonomique soutient votre corps tout en position assise ou debout. Siège pivotant contour cascade permet une circulation correcte de la jambe. Le siège rembourré en polyuréthane auto-écorché ajoute une durabilité et un confort supplémentaires. Le bouton de contrôle de l’inclinaison permet au siège de s’incliner de 15 ° avec vous, ou peut être verrouillé pour la stabilité. Garantie limitée de 2 ans.
Poids &Dimensions
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
- Hauteur du dos 6 in (15,24 cm)
- Plage de hauteur d’assise 23 - 33-1/2 in
- Largeur du siège 13 in (33,02 cm)
- Largeur arrière 6 in (15,24 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 10 in (25,4 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Non
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Non
- Style Tabouret assis debout/perchoir
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Polyuréthanne
- Description Tabouret socle ergonomique Sit
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Lombaires
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 571005
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 2 ans
- Comprend non-troubler les patins pour positionnement fixe.
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Bridget
Date de : Août 12, 2020
-
Reviewer : Bridget
Date de : Août 11, 2020
Votre commentaire :
- -
Reviewer : Bridget
Date de : Août 10, 2020
Votre commentaire :
- -
Reviewer : Bridget
Date de : Août 09, 2020
Votre commentaire :
- -
Reviewer : JOSHUA
Date de : Juillet 23, 2020
Votre commentaire :
J’adore le même que nous avons acheté des années avant. -
Reviewer : WILBERT C
Date de : Mai 08, 2020
Votre commentaire :
D'accord. fonctionne tel que conçu -
Reviewer : WALTER
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Parfait minimaliste assis / stand tabouret de poste de travail! -
Reviewer : Colby
Date de : Novembre 05, 2019
Votre commentaire :
Près de la moitié du prix de la version Bevco et il effectue tout aussi bien. -
Reviewer : COLLEEN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
La chaise sont robuste et une certaine ergo amélioration. -
Reviewer : Claire
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Robuste et de bonne qualité pour le prix.
Ce produit est associé à 5 questions et à 6 réponses.
-
Quels outils sont nécessaires pour assembler la chaise?
Question posée par : Natalie, 05, 2020 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 09, 2020
Bonjour Natalie, le seul outil nécessaire pour l’assemblage est un Allen Key Wrench, qui sera inclus avec le matériel. Je vous remercie pour votre question.
-
-
Ce fauteuil peut être commandé avec des rouleaux au lieu de patins ? Sinon, y a-t-il un rouleau de rénovation qui peut être installé ?
Question posée par : Todd, 09, 2016 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Roulettes série boule de global devrait fonctionner à cette fin. C’est la question #WB250747. Je vous remercie pour votre question.
-
-
Je tiens à expédier directement à notre courtier en douane pour importer dans notre usine mexicaine. J’aimerais que le produit à être livré avec une facture commerciale et un certificat d’origine. est-ce possible ? Merci
Question posée par : Rod, 06 et 2016 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juin 06, 2016
Oui, nous travaillons avec les transitaires tout le temps. S’il vous plaît contacter notre équipe des ventes directement pour obtenir les informations dont vous avez besoin. Composez le 1 888 978-7759. Je vous remercie de votre intérêt.
-
anonyme
Oui, nous travaillons avec les transitaires tout le temps. S’il vous plaît contacter notre équipe des ventes directement au 1-888-978-7759 pour obtenir les informations dont vous avez besoin. Je vous remercie pour votre entreprise !
-
-
Quelle taille et type de lanceur de sorts seront adaptera ce fauteuil ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Il est fortement recommandé que les roulettes ne pas être utilisé sur cet élément. La conception du tabouret rendrait dangereuse et il n’est pas prévu pour les roulettes.
-
-
Quelles pièces de remplacement sont disponibles pour cet élément ?
Question posée par : Avril 28, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Taille de L - ascenseur de gaz - RP2019
RP2022 - 50mm roulettes w/Barrel - Set/5
506818 - tabouret & patins de chaise à Base de Nylon, tige de Type E - (paquet de 5)
-
Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 30"W, Gris
Article nº : 238328
Pas encore évalué
1 069,00 $
Interion® 50mm Casters w/Barrel, 5 Per Set
Article nº : RP2022
Pas encore évalué
20,00 $
Tabouret ergonomique Interion®, capacité de 250 lb, noir
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange