Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel® S2472AZ Poly-Z-Brite® Étagère à fil à réglage rapide 72 « L x 24 " P

Nexel® S2472AZ Poly-Z-Brite® Étagère à fil à réglage rapide 72 « L x 24 " P

Article nº : WB580CP27Z

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 199,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-7 199,95 $ ch.
  • Acheter 8+ 179,95 $ ch.

Quantité

Nexel® S2472AZ Poly-Z-Brite® Étagère à fil à réglage rapide 72 « L x 24 " P

Personnalisez vos étagères avec des étagères Quick Adjust supplémentaires ou mélangez des étagères et des poteaux pour créer une unité personnalisée afin de maximiser l’espace de rangement. Poly-Z-Brite® dispose d'une poudre-époxy claire sur le zinc-chromate électro-plaquage qui gère la température et l'humidité extrêmes bien. NEXGard®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et les moisissures qui causent les odeurs et la dégradation des produits. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.

Caractéristiques :
  • Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
  • Comprend 1 étagères, 4 crochets de suspension et 4 clips d’étagère
  • Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
  • NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
  • Garantie limitée quinze contre la rouille et la corrosion
  • Doit utiliser une étagère supérieure et inférieure standard pour la stabilité


Poids &Dimensions

  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Largeur 72 in (182,88 cm)

Détails du produit

  • addon_type Étagères
  • Assemblage requis Non
  • Application Wet/Dry
  • Type d’étagère Réglage rapide
  • Type Étagère grillagée
  • Marque Nexel
  • Matériau Acier
  • Finition Poly-Z-Brite®
  • Capacité des étagères 400 lbs (181,82 kg)
  • Numéro de référence du fabricant S2472AZ
  • Couleur Époxyde clair

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 15

Conformité et certifications

  • Certifié NSF Y
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel® S2472AZ Poly-Z-Brite® Étagère à fil à réglage rapide 72 « L x 24 " P

Nexel® S2472AZ Poly-Z-Brite® Étagère à fil à réglage rapide 72 « L x 24 " P

Article nº : WB580CP27Z

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nexel® S2472AZ Poly-Z-Brite® Étagère à fil à réglage rapide 72 « L x 24 " P
    Nexel® S2472AZ Poly-Z-Brite® Étagère à fil à réglage rapide 72 « L x 24 " P
    Nexel® S2472AZ Poly-Z-Brite® Étagère à fil à réglage rapide 72 « L x 24 " P
    Nexel® S2472AZ Poly-Z-Brite® Étagère à fil à réglage rapide 72 « L x 24 " P
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant