Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Supplémentaire de 30" amovible poignée 330151 pour camions plate-forme Magliner®

Supplémentaire de 30" amovible poignée 330151 pour camions plate-forme Magliner®

Article nº : WB585553

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 54,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Folding Aluminum Platform Truck 48 x 24 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Aluminum Platform Truck 48 x 24 600 Lb. Capacité

Coin renforcées prises aux deux extrémités du pont permet l’utilisation de poignée supplémentaire pour un fonctionnement bi-directionnel.



Poids &Dimensions

  • Largeur 30 in (76,2 cm)
  • Poids 9 lbs (4,09 kg)
  • Échelle de largeur 26 à 30-1/2 in

Détails du produit

  • Marque Magliner
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant 330151
  • Couleur Gris
  • Style de poignée Poignée amovible
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Supplémentaire de 30" amovible poignée 330151 pour camions plate-forme Magliner®

Supplémentaire de 30" amovible poignée 330151 pour camions plate-forme Magliner®

Article nº : WB585553

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Supplémentaire de 30" amovible poignée 330151 pour camions plate-forme Magliner®
    Supplémentaire de 30" amovible poignée 330151 pour camions plate-forme Magliner®
    Supplémentaire de 30" amovible poignée 330151 pour camions plate-forme Magliner®
    Supplémentaire de 30" amovible poignée 330151 pour camions plate-forme Magliner®
    Supplémentaire de 30" amovible poignée 330151 pour camions plate-forme Magliner®
    Supplémentaire de 30" amovible poignée 330151 pour camions plate-forme Magliner®
    Supplémentaire de 30" amovible poignée 330151 pour camions plate-forme Magliner®
    Supplémentaire de 30" amovible poignée 330151 pour camions plate-forme Magliner®
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant