Global Industrial™ Workbench Top, Shop Top Square Edge, 96 « L x 30 « P x 1-1/2 » d’épaisseur
Article nº : WB601165
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 48
- 60
- 72
- 96
96
- 30
- 36
30
Souvent achetés ensemble
Prix initial : 509,00 $
Prix promotionnel: 406,95 $
Les clients ont également été consultés
Carré bord - 1-1/2" épais
Boutique-haut paillasses ont bandes bord clair bois auxquels font face des deux côtés avec 3/8" lb 62 super dur épais haute densité panneau de particules revêtu d’une catalyse fini pour résistance liquide. Super fort noyau MDF. Protège contre l’accumulation d’électricité statique vers le haut et ne déformez ou split.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Poids 130 lbs (59,09 kg)
- Épaisseur 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Carré
- Marque Global Industrial
- Matériau Top Shop
- Numéro de référence du fabricant 601165
- Couleur Brun
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : T.J.
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Paul
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
très robuste et lourd
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
N’importe quelle raison j’aurais mal contact-cimentation stratifié à ce top ?
Question posée par : Bob, 22 et 2017 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Bob, nous ne sommes jamais testé qui donc nous ne pouvons faire aucune garantie mais nous ne voyons pas que ce serait un problème. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 96 « W, Gris
Article nº : 706442
Pas encore évalué
119,95 $
355,95 $
383,95 $
59,95 $
Global Industrial 60"W Workbench Tool Organizer and Sorting Tray - Blue
Article nº : 319350
Pas encore évalué
125,95 $
165,95 $
Global Industrial™ Workbench Top, Shop Top Square Edge, 96 « L x 30 « P x 1-1/2 » d’épaisseur
406,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires