Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double rentrée, pas de pont, 72 po L x 24 po P, gris

Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double rentrée, pas de pont, 72 po L x 24 po P, gris

Article nº : WB601258

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Feuilleté de mélaminé panneau de particules
  • Bois
  • Aucun plateau
  • Fil

Aucun plateau

Souvent achetés ensemble

  • Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double rentrée, pas de pont, 72 po L x 24 po P, gris
  • Global Industrial 3 tablettes, étagère sans boulons extra-robuste, démarreur, 72 po L x 24 po P x 60 po H, sans plate-forme

    183,96 $

  • Global Industrial 3 tablettes, étagère sans boulons extra-robuste, démarreur, 72 po L x 24 po P x 96 po H, sans plate-forme

    199,96 $

  • Global Industrial 3 tablettes, étagère sans boulons extra-robuste, démarreur, 72 po L x 24 po P x 84 po H, sans plate-forme

    183,96 $

Prix : 70,95 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 70,95 $ ch.
  • Achetez 2-5 67,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 66,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 96"L x 48"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 96"L x 48"D

Poutre industrielle™ mondiale à double rivet, 72 « L, gris

Poutre industrielle™ mondiale à double rivet, 72 « L, gris

Global Industrial™ Z Beam Pair, 96"L, Gris

Global Industrial™ Z Beam Pair, 96"L, Gris

Poutres horizontales supplémentaires pour
Étagère de stockage larges travées tubulaires

Poutres fit 72 "W platelage et avoir une capacité de lb 900. Inclut également le support du pont central 1. (Fournir votre propre decking). Tubulaires Assemblée avec des composants ensemble de composant logiciel enfichable ne nécessite aucun écrous, des boulons, des pinces ou des outils.

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Calibre 14 ga

Détails du produit

  • Type de pont Aucun plateau
  • Assemblage requis Oui
  • Type d’étagère Double faisceau de Rivet
  • Nom/numéro du modèle 601258
  • Type Étagère sans boulon
  • Marque Global Industrial
  • Style Niveau supplémentaire
  • Capacité des étagères 900 lbs (409,09 kg)
  • Numéro de référence du fabricant 601258
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double rentrée, pas de pont, 72 po L x 24 po P, gris

Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double rentrée, pas de pont, 72 po L x 24 po P, gris

Article nº : WB601258

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double rentrée, pas de pont, 72 po L x 24 po P, gris
    Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double rentrée, pas de pont, 72 po L x 24 po P, gris
    Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double rentrée, pas de pont, 72 po L x 24 po P, gris
    Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double rentrée, pas de pont, 72 po L x 24 po P, gris
    Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double rentrée, pas de pont, 72 po L x 24 po P, gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant