Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Additional Shelf, 72"W x 24"D, Wood Deck

Global Industrial Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Additional Shelf, 72"W x 24"D, Wood Deck

Article nº : WB601261

(5)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Feuilleté de mélaminé panneau de particules
  • Bois
  • Aucun plateau
  • Fil

Bois

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Additional Shelf, 72"W x 24"D, Wood Deck
  • Porte-étiquettes magnétiques, 6 po l X 3 po H (25/pqt)

    67,95 $

  • Adhésif porte-étiquette 6" W X.75" H (12 pcs/paquet)

    20,00 $

  • Global Industrial™ Rubber Mallet

    10,25 $

Prix : 99,95 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 99,95 $ ch.
  • Achetez 2-5 94,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 92,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Starter, 72"W x 24"D x 96"H,Wood Deck

Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Starter, 72"W x 24"D x 96"H,Wood Deck

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 96"L x 48"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 96"L x 48"D

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 48 x 24 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 48 x 24 », sous étagère

Global Industrial™ 3 Tier Single Entry Tire Rack 60"W x 18"D x 84"H

Global Industrial™ 3 Tier Single Entry Tire Rack 60"W x 18"D x 84"H

Terrasse industrielle™ mondiale en bois, 36 » L x 24"P x 5/8 » d’épaisseur

Terrasse industrielle™ mondiale en bois, 36 » L x 24"P x 5/8 » d’épaisseur

Global Industrial™ Z Beam Pair, 96"L, Gris

Global Industrial™ Z Beam Pair, 96"L, Gris

✓ Poids de stockage maximal de 1200 lb par niveau
✓ Rangement durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les tablettes ouvertes sont réglables par incréments de 1 1/2 po
✓ Assemblage facile - pas besoin de boulons, d’écrous ou de clips

The Global Industrial™ Extra Heavy Duty Boltless Shelving Additional Shelf with Wood Decking is designed to maximize your storage area. Pour une utilisation dans les applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès sur quatre côtés offrant une flexibilité maximale.

Ajoutez facilement un niveau supplémentaire avec des composants enfichables. Pas besoin d’écrous, de boulons ou de clips. L’ossature robuste en acier laminé offre un soutien maximal. Les supports de l’avant vers l’arrière aident à empêcher les poutres de tourner lorsqu’elles sont complètement chargées. La construction à double serti verrouille les poutres périmétriques dans le poteau d’angle, formant un joint structurellement sûr, éliminant ainsi le balancement arrière et latéral. Finition émaillée grise cuite au four résistante à l’écaillage. Sturdy, smooth precut 5/8" thick particleboard provides a cost-effective solid decking.

* Particle board ships in two pieces

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)

Détails du produit

  • Type de pont Bois
  • Assemblage requis Oui
  • Type d’étagère Double faisceau de Rivet
  • Nom/numéro du modèle 601261
  • Type Étagère sans boulon
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Surface en bois
  • Style Niveau supplémentaire
  • Capacité des étagères 900 lbs (409,09 kg)
  • Numéro de référence du fabricant 601261
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Derek

    Date de : Avril 23, 2019

    Ni
    Votre commentaire :
    Ces supports de rangement sont robustes et faciles à assembler.
  • Reviewer : KIM

    Date de : Avril 23, 2019

    étagères Industial
    Votre commentaire :
    Je pense que cela vaut bien l’argent.
  • Reviewer : Tirso

    Date de : Avril 23, 2019

    Nécessaire dans de nombreux cas
    Votre commentaire :
    Grand complément aux racks, si vous avez des boîtes plus petites.
  • Reviewer : Bob

    Date de : Avril 23, 2019

    Étagère supplémentaire WB601261
    Votre commentaire :
    Excellente. Pas de problèmes de montage.
  • Reviewer : Tanya Wilder

    Date de : Avril 23, 2019

    génial !
    Votre commentaire :
    J’adore les étagères supplémentaires! Je voudrais juste avoir un plafond plus élevé pour s’adapter plus en.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Porte-étiquettes magnétiques, 6 po l X 3 po H (25/pqt)

67,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Adhésif porte-étiquette 6" W X.75" H (12 pcs/paquet)

20,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Rubber Mallet

10,25 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Additional Shelf, 72"W x 24"D, Wood Deck

Global Industrial Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Additional Shelf, 72"W x 24"D, Wood Deck

Article nº : WB601261

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Additional Shelf, 72"W x 24"D, Wood Deck
    Global Industrial Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Additional Shelf, 72"W x 24"D, Wood Deck
    Global Industrial Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Additional Shelf, 72"W x 24"D, Wood Deck
    Global Industrial Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Additional Shelf, 72"W x 24"D, Wood Deck
    Global Industrial Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Additional Shelf, 72"W x 24"D, Wood Deck
    Global Industrial Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Additional Shelf, 72"W x 24"D, Wood Deck
    Global Industrial Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Additional Shelf, 72"W x 24"D, Wood Deck
    Global Industrial Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Additional Shelf, 72"W x 24"D, Wood Deck
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant