Souvent achetés ensemble
Prix : 119,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 119,95 $ ch.
- Acheter 2+ 109,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
✓ Poids de stockage maximal de 1200 lb par niveau
✓ Rangement durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les tablettes ouvertes sont réglables par incréments de 1 1/2 po
✓ Assemblage facile - pas besoin de boulons, d’écrous ou de clips
L’étagère supplémentaire sans boulon Global Industrial™ Extra Heavy Duty avec platelage en bois est conçue pour maximiser votre espace de rangement. Pour une utilisation dans les applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès sur quatre côtés offrant une flexibilité maximale.
Ajoutez facilement un niveau supplémentaire avec des composants enfichables. Pas besoin d’écrous, de boulons ou de clips. L’ossature robuste en acier laminé offre un soutien maximal. Les supports de l’avant vers l’arrière aident à empêcher les poutres de tourner lorsqu’elles sont complètement chargées. La construction à double serti verrouille les poutres périmétriques dans le poteau d’angle, formant un joint structurellement sûr, éliminant ainsi le balancement arrière et latéral. Finition émaillée grise cuite au four résistante à l’écaillage. Les panneaux de particules prédécoupés robustes et lisses de 5/8 po d’épaisseur constituent un platelage solide et économique.
* Les panneaux de particules sont livrés en deux parties
✓ Rangement durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les tablettes ouvertes sont réglables par incréments de 1 1/2 po
✓ Assemblage facile - pas besoin de boulons, d’écrous ou de clips
L’étagère supplémentaire sans boulon Global Industrial™ Extra Heavy Duty avec platelage en bois est conçue pour maximiser votre espace de rangement. Pour une utilisation dans les applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès sur quatre côtés offrant une flexibilité maximale.
Ajoutez facilement un niveau supplémentaire avec des composants enfichables. Pas besoin d’écrous, de boulons ou de clips. L’ossature robuste en acier laminé offre un soutien maximal. Les supports de l’avant vers l’arrière aident à empêcher les poutres de tourner lorsqu’elles sont complètement chargées. La construction à double serti verrouille les poutres périmétriques dans le poteau d’angle, formant un joint structurellement sûr, éliminant ainsi le balancement arrière et latéral. Finition émaillée grise cuite au four résistante à l’écaillage. Les panneaux de particules prédécoupés robustes et lisses de 5/8 po d’épaisseur constituent un platelage solide et économique.
* Les panneaux de particules sont livrés en deux parties
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Type de pont Bois
- Assemblage requis Oui
- Type d’étagère Double faisceau de Rivet
- Nom/numéro du modèle 601262
- Type Étagère sans boulon
- Marque Global Industrial
- Matériau Surface en bois
- Style Niveau supplémentaire
- Capacité des étagères 900 lbs (409,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant 601262
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
601262
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Support mural industriel™ mondial, 12"D, gris
Article nº : 502576GY
Pas encore évalué
3,75 $
Étagère sans boulon extra-robuste Global Industrial, étagère supplémentaire, 72 po L x 30 po P, platelage en bois
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange