Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Étagère sans boulon extra-robuste Global Industrial, étagère supplémentaire, 72 po L x 36 po P, platelage en bois

Étagère sans boulon extra-robuste Global Industrial, étagère supplémentaire, 72 po L x 36 po P, platelage en bois

Article nº : WB601263

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Aucun plateau
  • Fil
  • Feuilleté de mélaminé panneau de particules
  • Bois

Bois

Souvent achetés ensemble

  • Étagère sans boulon extra-robuste Global Industrial, étagère supplémentaire, 72 po L x 36 po P, platelage en bois
  • Porte-étiquettes magnétiques, 6 po l X 3 po H (25/pqt)

    67,95 $

  • Adhésif porte-étiquette 6" W X.75" H (12 pcs/paquet)

    20,00 $

  • Global Industrial™ Rubber Mallet

    10,25 $

Prix : 129,95 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 129,95 $ ch.
  • Acheter 2+ 119,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 96"L x 48"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 96"L x 48"D

Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4

Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4

Poutre industrielle™ mondiale à double rivet, 72 « L, gris

Poutre industrielle™ mondiale à double rivet, 72 « L, gris

Global Industrial™ Z Beam Pair, 96"L, Gris

Global Industrial™ Z Beam Pair, 96"L, Gris

✓ Poids de stockage maximal de 1200 lb par niveau
✓ Rangement durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les tablettes ouvertes sont réglables par incréments de 1 1/2 po
✓ Assemblage facile - pas besoin de boulons, d’écrous ou de clips

L’étagère supplémentaire sans boulon Global Industrial™ Extra Heavy Duty avec platelage en bois est conçue pour maximiser votre espace de rangement. Pour une utilisation dans les applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès sur quatre côtés offrant une flexibilité maximale.

Ajoutez facilement un niveau supplémentaire avec des composants enfichables. Pas besoin d’écrous, de boulons ou de clips. L’ossature robuste en acier laminé offre un soutien maximal. Les supports de l’avant vers l’arrière aident à empêcher les poutres de tourner lorsqu’elles sont complètement chargées. La construction à double serti verrouille les poutres périmétriques dans le poteau d’angle, formant un joint structurellement sûr, éliminant ainsi le balancement arrière et latéral. Finition émaillée grise cuite au four résistante à l’écaillage. Les panneaux de particules prédécoupés robustes et lisses de 5/8 po d’épaisseur constituent un platelage solide et économique.

* Les panneaux de particules sont livrés en deux parties

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Profondeur 36 in (91,44 cm)

Détails du produit

  • Type de pont Bois
  • Assemblage requis Oui
  • Type d’étagère Double faisceau de Rivet
  • Nom/numéro du modèle 601263
  • Type Étagère sans boulon
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Surface en bois
  • Style Niveau supplémentaire
  • Capacité des étagères 900 lbs (409,09 kg)
  • Numéro de référence du fabricant 601263
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : HENRY

    Date de : Avril 23, 2019

    Rend ma femme jalouse
    Votre commentaire :
    C’est un rack sans pareil, comme annoncé, et le prix de grande
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Porte-étiquettes magnétiques, 6 po l X 3 po H (25/pqt)

67,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Adhésif porte-étiquette 6" W X.75" H (12 pcs/paquet)

20,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Rubber Mallet

10,25 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Étagère sans boulon extra-robuste Global Industrial, étagère supplémentaire, 72 po L x 36 po P, platelage en bois

Étagère sans boulon extra-robuste Global Industrial, étagère supplémentaire, 72 po L x 36 po P, platelage en bois

Article nº : WB601263

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Étagère sans boulon extra-robuste Global Industrial, étagère supplémentaire, 72 po L x 36 po P, platelage en bois
    Étagère sans boulon extra-robuste Global Industrial, étagère supplémentaire, 72 po L x 36 po P, platelage en bois
    Étagère sans boulon extra-robuste Global Industrial, étagère supplémentaire, 72 po L x 36 po P, platelage en bois
    Étagère sans boulon extra-robuste Global Industrial, étagère supplémentaire, 72 po L x 36 po P, platelage en bois
    Étagère sans boulon extra-robuste Global Industrial, étagère supplémentaire, 72 po L x 36 po P, platelage en bois
    Étagère sans boulon extra-robuste Global Industrial, étagère supplémentaire, 72 po L x 36 po P, platelage en bois
    Étagère sans boulon extra-robuste Global Industrial, étagère supplémentaire, 72 po L x 36 po P, platelage en bois
    Étagère sans boulon extra-robuste Global Industrial, étagère supplémentaire, 72 po L x 36 po P, platelage en bois
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant