Global Industrial™ Workbench Top, Shop Top Safety Edge, 72 « L x 30 « P x 2-1/4 » d’épaisseur
Article nº : WB601786
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 60
- 72
72
- 30
- 36
30
Souvent achetés ensemble
Prix initial : 489,95 $
Prix promotionnel: 391,95 $
Les clients ont également été consultés
Barre palpeuse - 2-1/4" épais
Boutique-haut paillasses ont bandes bord clair bois auxquels font face des deux côtés avec 3/8" lb 62 super dur épais haute densité panneau de particules revêtu d’une catalyse fini pour résistance liquide. Super fort noyau MDF. Protège contre l’accumulation d’électricité statique vers le haut et ne déformez ou split.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Poids 124 lbs (56,36 kg)
- Épaisseur 2-1/4 po (5,72 cm)
Détails du produit
- Marque Global Industrial
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Sécurité
- Matériau Top Shop
- Numéro de référence du fabricant 601786
- Couleur Brun
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jeff
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Don
Date de : Février 15, 2012
Votre commentaire :
Bonne qualité, bon prix, bonne livraison
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Workbench Top, Shop Top Square Edge, 72 « L x 30 « P x 1-1/2 » d’épaisseur
Article nº : 601162
Pas encore évalué
239,95 $
355,95 $
59,95 $
383,95 $
Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 72 « W
Article nº : 319405
Pas encore évalué
143,95 $
Global Industrial 60"W Workbench Tool Organizer and Sorting Tray - Blue
Article nº : 319350
Pas encore évalué
129,95 $
Global Industrial™ Workbench Top, Shop Top Safety Edge, 72 « L x 30 « P x 2-1/4 » d’épaisseur
391,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires