Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double rentrée, pas de pont, 48 po L x 24 po P, gris

Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double rentrée, pas de pont, 48 po L x 24 po P, gris

Article nº : WB601907

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Aucun plateau
  • Fil
  • Feuilleté de mélaminé panneau de particules
  • Bois

Aucun plateau

Souvent achetés ensemble

  • Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double rentrée, pas de pont, 48 po L x 24 po P, gris
  • Porte-étiquettes magnétiques, 6 po l X 3 po H (25/pqt)

    67,95 $

  • Adhésif porte-étiquette 6" W X.75" H (12 pcs/paquet)

    20,00 $

  • Global Industrial™ Rubber Mallet

    10,25 $

Prix : 46,95 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 46,95 $ ch.
  • Achetez 2-5 44,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 42,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double rentrée, pas de pont, 36 po L x 12 po P, gris

Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double rentrée, pas de pont, 36 po L x 12 po P, gris

Étagère supplémentaire Global Industrial, rivet simple, sans plate-forme, 36 po L x 18 po P, gris

Étagère supplémentaire Global Industrial, rivet simple, sans plate-forme, 36 po L x 18 po P, gris

Étagère supplémentaire Global Industrial, rivet simple, sans plate-forme, 36 po L x 12 po P, gris

Étagère supplémentaire Global Industrial, rivet simple, sans plate-forme, 36 po L x 12 po P, gris

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles

Poutre industrielle™ mondiale à double rivet, 24 « L, gris

Poutre industrielle™ mondiale à double rivet, 24 « L, gris

Prairie View WM181224, aluminium micro-ondes mur support étagère, 18" W x 12 « H x 24 » L, aluminium

Prairie View WM181224, aluminium micro-ondes mur support étagère, 18" W x 12 « H x 24 » L, aluminium

Poutre industrielle™ mondiale à double rivet, 48 « L, gris

Poutre industrielle™ mondiale à double rivet, 48 « L, gris

PLATEAU TUBULAIRES
Double Rivet - aucun pont
Joint plateau permet un accès facile aux éléments stockés de tous les côtés. Platelage est supporté par des poutres d’acier durables qui s’ajustent par incréments de 1-1/2". Fini d’émail cuit. Comprend 2 cross poutres étagère et 2 poutres d’appui latérales pour la rigidité. Rivet poutres permettent facile, outil plateau libre installation. Double rivet poutres offrent une force supplémentaire pour une plus grande capacité.

Instructions de rayonnage


Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Calibre 14 ga

Détails du produit

  • Type de pont Aucun plateau
  • Assemblage requis Oui
  • Type d’étagère Double faisceau de Rivet
  • Nom/numéro du modèle 601907
  • Type Étagère sans boulon
  • Marque Global Industrial
  • Style Niveau supplémentaire
  • Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
  • Numéro de référence du fabricant 601907
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Porte-étiquettes magnétiques, 6 po l X 3 po H (25/pqt)

67,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Adhésif porte-étiquette 6" W X.75" H (12 pcs/paquet)

20,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Rubber Mallet

10,25 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double rentrée, pas de pont, 48 po L x 24 po P, gris

Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double rentrée, pas de pont, 48 po L x 24 po P, gris

Article nº : WB601907

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double rentrée, pas de pont, 48 po L x 24 po P, gris
    Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double rentrée, pas de pont, 48 po L x 24 po P, gris
    Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double rentrée, pas de pont, 48 po L x 24 po P, gris
    Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double rentrée, pas de pont, 48 po L x 24 po P, gris
    Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double rentrée, pas de pont, 48 po L x 24 po P, gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant