Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 48"W Bin Rail- Bleu

Global Industrial™ 48"W Bin Rail- Bleu

Article nº : WB606941

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 69,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 606950TN Lower Steel Shelf, 60"L x 15"D, Tan

Global Industrial™ 606950TN Lower Steel Shelf, 60"L x 15"D, Tan

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Tan

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Tan

Global Industrial™ 36 » Whiteboard Panel Kit, 48"W, Bleu

Global Industrial™ 36 » Whiteboard Panel Kit, 48"W, Bleu

Global Industrial™ 48 x 36 Production Workbench - Laminate Safety Edge Complete Bench - Blue

Global Industrial™ 48 x 36 Production Workbench - Laminate Safety Edge Complete Bench - Blue

Global Industrial™ 48 x 36 Production Workbench - Laminate Square Edge Complete Bench - Blue

Global Industrial™ 48 x 36 Production Workbench - Laminate Square Edge Complete Bench - Blue

Global Industrial™ 48"W x 36"D Production Workbench - ESD Safety Edge Complete Bench - Blue

Global Industrial™ 48"W x 36"D Production Workbench - ESD Safety Edge Complete Bench - Blue

Bin Rail pour Workbench
Un must pour la manipulation de petites pièces ! Gardez-les organisés et maniable dans les bacs qui s’accrochent facilement ce rail en acier. Kit verticale est requis pour l’installation du rail bin. Bacs vendus séparément.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Hauteur 11-3/4 po (29,85 cm)
  • Poids 9 lbs (4,09 kg)
  • Largeur de l’accessoire 48 in (121,92 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Rail de bin
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 606941
  • Couleur Bleu
  • Accessoirisez votre table de travail avec le Kit verticale qui détient le Bin Rails, des lumières et des étagères Cantilever. Poteaux et accessoires vendus séparément.
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Donna

    Date de : Juin 08, 2012

    Rail de bin
    Votre commentaire :
    Fonctionne très bien pour nous. Nous sommes satisfaits de la durabilité et la conception du produit.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 48"W Bin Rail- Bleu

Global Industrial™ 48"W Bin Rail- Bleu

Article nº : WB606941

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 48"W Bin Rail- Bleu
    Global Industrial™ 48"W Bin Rail- Bleu
    Global Industrial™ 48"W Bin Rail- Bleu
    Global Industrial™ 48"W Bin Rail- Bleu
    Global Industrial™ 48"W Bin Rail- Bleu
    Global Industrial™ 48"W Bin Rail- Bleu
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant