Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 72"W Bin Rail- Bleu

Global Industrial™ 72"W Bin Rail- Bleu

Article nº : WB606943

(6)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 92,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Tan

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Tan

Global Industrial™ 72x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Global Industrial™ 72x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Global Industrial™ 36 » Whiteboard Panel Kit, 48"W, Bleu

Global Industrial™ 36 » Whiteboard Panel Kit, 48"W, Bleu

Global Industrial™ 72 x 36 Production Workbench - Shop Top Square Edge Complete Bench - Blue

Global Industrial™ 72 x 36 Production Workbench - Shop Top Square Edge Complete Bench - Blue

Global Industrial™ 72 x 36 Production Workbench - Laminate Square Edge Complete Bench - Blue

Global Industrial™ 72 x 36 Production Workbench - Laminate Square Edge Complete Bench - Blue

Global Industrial™ 72 x 36 Production Workbench - Shop Top Safety Edge Complete Bench - Blue

Global Industrial™ 72 x 36 Production Workbench - Shop Top Safety Edge Complete Bench - Blue

Global Industrial™ Mobile Workbench, 48 x 30 », Pied tubulaire carré, Shop Top Safety Edge, Bleu

Global Industrial™ Mobile Workbench, 48 x 30 », Pied tubulaire carré, Shop Top Safety Edge, Bleu

Global Industrial™ Mobile Workbench, 60 x 30 », prises de courant, bord de sécurité stratifié, bleu

Global Industrial™ Mobile Workbench, 60 x 30 », prises de courant, bord de sécurité stratifié, bleu

Bin Rail pour Workbench
Un must pour la manipulation de petites pièces ! Gardez-les organisés et maniable dans les bacs qui s’accrochent facilement ce rail en acier. Kit verticale est requis pour l’installation du rail bin. Bacs vendus séparément.

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Poids 14 lbs (6,36 kg)
  • Largeur de l’accessoire 72 in (182,88 cm)

Détails du produit

  • Type Rail de bin
  • Marque Global Industrial
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 606943
  • Couleur Bleu
  • Accessoirisez votre table de travail avec le Kit verticale qui détient le Bin Rails, des lumières et des étagères Cantilever. Poteaux et accessoires vendus séparément.
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    5
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Reid

    Date de : Février 03, 2024

    solide et robuste
    Votre commentaire :
    rail solide et robuste.. De beaux bacs robustes
  • Reviewer : Leslie

    Date de : Janvier 22, 2021

    Bin rail - 72 »
    Votre commentaire :
    Juste ce dont j’avais besoin pour le banc plus long. Même bonne qualité que ces rails bin pour mes bancs de 48' et 60 ».
  • Reviewer : Mollee

    Date de : Avril 23, 2019

    Facile et fonctionnel
    Votre commentaire :
    Ce rail est facile à installer avec le système global. Robuste et peut tenir un peu de poids (par rapport aux bacs qu’il détient). Un excellent moyen de garder les zones de travail claires.
  • Reviewer : MARK

    Date de : Avril 23, 2019

    Impressionnant produit bin rail
    Votre commentaire :
    Ce produit est exactement ce qu’il dit qu’il est et s’adapte exactement en place avec les montages qu’il dit qu’il s’adapte avec. Vous serez heureux.
  • Reviewer : Warren

    Date de : Avril 23, 2019

    Rail de bin
    Votre commentaire :
    Je suis très heureux avec le produit. Je pense juste que pour le coût, il aurait dû inclure les poubelles au moins 6. Vous les Annoncez pour 0,69 vous allez les commander et il arrive 16,95 chacun.
  • Reviewer : James

    Date de : Juin 08, 2012

    Plus grande
    Votre commentaire :
    Ce produit est un excellent ajout à notre banc de travail. Il s’agissait d’une bonne valeur parce qu’il est venu avec les bacs et a une couche de poudre de belle finition.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 72"W Bin Rail- Bleu

Global Industrial™ 72"W Bin Rail- Bleu

Article nº : WB606943

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 72"W Bin Rail- Bleu
    Global Industrial™ 72"W Bin Rail- Bleu
    Global Industrial™ 72"W Bin Rail- Bleu
    Global Industrial™ 72"W Bin Rail- Bleu
    Global Industrial™ 72"W Bin Rail- Bleu
    Global Industrial™ 72"W Bin Rail- Bleu
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant