Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Étagère en acier, 96 « L x 14 « D, Bleu

Global Industrial™ Étagère en acier, 96 « L x 14 « D, Bleu

Article nº : WB606952

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 155,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 36 » Whiteboard Panel Kit, 48"W, Bleu

Global Industrial™ 36 » Whiteboard Panel Kit, 48"W, Bleu

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Global Industrial™ 96 x 36 Production Workbench - Laminate Square Edge - Tiroirs - Étagère - Bleu

Global Industrial™ 96 x 36 Production Workbench - Laminate Square Edge - Tiroirs - Étagère - Bleu

Global Industrial™ 96"W x 36"D Production Workbench - ESD Square Edge - Tiroirs - Étagère - Bleu

Global Industrial™ 96"W x 36"D Production Workbench - ESD Square Edge - Tiroirs - Étagère - Bleu

Cette étagère inférieure peut être utilisée pour le stockage ou comme un repose-pieds. Il comprend un filet de sécurité 2-1/2 « H. L’étagère a une capacité de poids de 100 lb. Il est certifié cETL et ETL.

Poids &Dimensions

  • Largeur 96 in (243,84 cm)
  • Profondeur 14 in (35,56 cm)
  • Poids 34 lbs (15,45 kg)
  • Profondeur de l’accessoire 14 in (35,56 cm)
  • Largeur de l’accessoire 96 in (243,84 cm)
  • Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Tablette inférieure
  • Type d’accessoire étagère
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 606952
  • Couleur Bleu

Conformité et certifications

  • Certifications cETL, ETL
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Bill Lentsch (en)

    Date de : Septembre 20, 2019

    Lower Shelf Steel With 2" Back Stop for Workbench (en)
    Votre commentaire :
    Grande
  • Reviewer : meule

    Date de : Avril 23, 2019

    étagère inférieure pour banc
    Votre commentaire :
    Le stockage supplémentaire qui a été fourni en raison de l’ajout de cette étagère inférieure est grande. La manière opportune dans l’expédition et le service à la clientèle a été grande
  • Reviewer : MARIALE

    Date de : Avril 23, 2019

    Contrevenement pour la longue longueur non supportée
    Votre commentaire :
    Lorsque nous avons reçu la tablette de 92 ", nous nous attendions à un certain type de barre d’armature pour empêcher la déviation de l’étagère lorsque les articles sont placés sur le dessus. Ceci n’a pas été fourni, donc nous concevons une accolade pour empêcher la déviation de l’étagère.
  • Reviewer : John

    Date de : Avril 23, 2019

    Grand repose-pieds et rangement supplémentaire
  • Reviewer : JOELLA

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon achat
    Votre commentaire :
    Convient à nos grands besoins !
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Quelle est la capacité de poids pour cette étagère ?

    Question posée par : Mike, 15 et 2017 mai

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Mike, ce modèle peut contenir pas plus de 100 livres, lorsqu’ils sont uniformément distribués. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Étagère en acier, 96 « L x 14 « D, Bleu

Global Industrial™ Étagère en acier, 96 « L x 14 « D, Bleu

Article nº : WB606952

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Étagère en acier, 96 « L x 14 « D, Bleu
    Global Industrial™ Étagère en acier, 96 « L x 14 « D, Bleu
    Global Industrial™ Étagère en acier, 96 « L x 14 « D, Bleu
    Global Industrial™ Étagère en acier, 96 « L x 14 « D, Bleu
    Global Industrial™ Étagère en acier, 96 « L x 14 « D, Bleu
    Global Industrial™ Étagère en acier, 96 « L x 14 « D, Bleu
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant