Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Zone de sécurité de qualité industrielle gants Latex, poudrés, grand, blanc, 100/boîte, GRDR-LG-1-T

Zone de sécurité de qualité industrielle gants Latex, poudrés, grand, blanc, 100/boîte, GRDR-LG-1-T

Article nº : WB631002

(5)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • G
  • P
  • M

G

Souvent achetés ensemble

  • Zone de sécurité de qualité industrielle gants Latex, poudrés, grand, blanc, 100/boîte, GRDR-LG-1-T
  • Global Industrial™ Triple Glove Box Holder, Wire Steel, 11-15/16"W x 3-13/16"D x 14-3/16"H

    27,95 $

  • Global Industrial™ distributeur automatique de savon mousse/désinfectant-blanc/gris

    66,95 $

  • Global Industrial™ Single Glove Box Holder, Wire Steel, 11-15/16"W x 3-13/16"D x 4-3/4"H

    20,00 $

Prix : 25,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Zone de sécurité de qualité industrielle gants Latex, poudrés, moyen, blanc, 100/boîte, GRDR-MD-1-T

Zone de sécurité de qualité industrielle gants Latex, poudrés, moyen, blanc, 100/boîte, GRDR-MD-1-T

Gants jetables en Latex de qualité industrielle, en poudre, petit, naturelles, 3,7 Mil, 100/bte

Gants jetables en Latex de qualité industrielle, en poudre, petit, naturelles, 3,7 Mil, 100/bte

Gants en latex jetables de qualité industrielles, sans poudre, très grands, naturels, 4 mil, 100/boîte

Gants en latex jetables de qualité industrielles, sans poudre, très grands, naturels, 4 mil, 100/boîte

Interion® mural, portemanteau - Silver

Interion® mural, portemanteau - Silver

Global Industrial™ Triple Glove Box Holder, Wire Steel, 11-15/16"W x 3-13/16"D x 14-3/16"H

Global Industrial™ Triple Glove Box Holder, Wire Steel, 11-15/16"W x 3-13/16"D x 14-3/16"H

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

Gant North®Grip-N® Hot Mill, motif N en nitrile, poignet tricoté, 51/7147, 12 paires

Gant North®Grip-N® Hot Mill, motif N en nitrile, poignet tricoté, 51/7147, 12 paires

Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé

Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé

LATEX
GANTS INDUSTRIELS

5 gants épais brassard ambidextre, roulé de mil fournissent un haut degré de dextérité avec la force et le confort de 100 % latex. Ajustement confortable et sûr. Fabriqués avec des matériaux de USDA approuvé (sans danger pour la manipulation des aliments). Vendu 100 gants par boîte.
Légèrement en poudre pour un gantage aisé.

Poids &Dimensions

  • Longueur 9-13/20 po (24,51 cm)
  • Épaisseur mil 4,5
  • Taille G
  • Poids 2 lb (.91 kg)
  • Longueur de manchon 9-1/2 po (24,13 cm)

Détails du produit

  • Description Gants jetables en Latex
  • Texture Texturé
  • Type de poudre En poudre
  • Grade Industriel
  • Quantité par paquet 100/bte
  • Marque Zone de sécurité
  • Matériau Latex
  • Numéro de référence du fabricant GRDR-LG-1-T
  • Couleur Blanc
  • Manchette Style Laminés

Conformité et certifications

  • Certifications FDA conforme, rencontre CFR 21
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : JOHNNY

    Date de : Mai 19, 2022

    Bon gant en latex
    Votre commentaire :
    Bon gant en latex pour l’utilisation de l’aménagement paysager de la cour arrière ainsi que les travaux de réparation de voiture.
  • Reviewer : JAMES

    Date de : Mai 03, 2020

    Safety Zone Industrial Grade Latex Gloves, Powdered, Large, White, 100/Box, GRDR-LG-1-T. Vraiment g
    Votre commentaire :
    Ce sont des gants vraiment merveilleux, en fait, le seul genre que je reçois. J’espère que Global Industrial porte toujours ces gants fantastiques (et le prix est super aussi). Safety Zone fabrique d’excellents gants impressionnants. Ce sont sans aucun doute des gants merveilleux. Vous aussi les trouverez pour être essentiel et absolument positivement certainement indubitablement incroyablement formidable et merveilleux. Tu vas voir.
  • Reviewer : JAMES

    Date de : Mai 02, 2020

    Safety Zone Industrial Grade Latex Gloves, Powdered, Large, White, 100/Box, GRDR-LG-1-T. Vraiment g
    Votre commentaire :
    Ce sont des gants vraiment merveilleux, en fait, le seul genre que je reçois. J’espère que Global Industrial porte toujours ces gants fantastiques (et le prix est super aussi). Safety Zone fabrique d’excellents gants impressionnants. Ce sont sans aucun doute des gants merveilleux. Vous aussi les trouverez pour être essentiel et absolument positivement certainement indubitablement incroyablement formidable et merveilleux. Tu vas voir.
  • Reviewer : JAMES

    Date de : Mai 01, 2020

    Safety Zone Industrial Grade Latex Gloves, Powdered, Large, White, 100/Box, GRDR-LG-1-T. Vraiment g
    Votre commentaire :
    Ce sont des gants vraiment merveilleux, en fait, le seul genre que je reçois. J’espère que Global Industrial porte toujours ces gants fantastiques (et le prix est super aussi). Safety Zone fabrique d’excellents gants impressionnants. Ce sont sans aucun doute des gants merveilleux. Vous aussi les trouverez pour être essentiel et absolument positivement certainement indubitablement incroyablement formidable et merveilleux. Tu vas voir.
  • Reviewer : JAMES

    Date de : Avril 30, 2020

    Safety Zone Industrial Grade Latex Gloves, Powdered, Large, White, 100/Box, GRDR-LG-1-T. Vraiment g
    Votre commentaire :
    Ce sont des gants vraiment merveilleux, en fait, le seul genre que je reçois. J’espère que Global Industrial porte toujours ces gants fantastiques (et le prix est super aussi). Safety Zone fabrique d’excellents gants impressionnants. Ce sont sans aucun doute des gants merveilleux. Vous aussi les trouverez pour être essentiel et absolument positivement certainement indubitablement incroyablement formidable et merveilleux. Tu vas voir.
  • Reviewer : JAMES

    Date de : Avril 29, 2020

    Safety Zone Industrial Grade Latex Gloves, Powdered, Large, White, 100/Box, GRDR-LG-1-T. Vraiment g
    Votre commentaire :
    Ce sont des gants vraiment merveilleux, en fait, le seul genre que je reçois. J’espère que Global Industrial porte toujours ces gants fantastiques (et le prix est super aussi). Safety Zone fabrique d’excellents gants impressionnants. Ce sont sans aucun doute des gants merveilleux. Vous aussi les trouverez pour être essentiel et absolument positivement certainement indubitablement incroyablement formidable et merveilleux. Tu vas voir.
  • Reviewer : JAMES

    Date de : Avril 28, 2020

    Safety Zone Industrial Grade Latex Gloves, Powdered, Large, White, 100/Box, GRDR-LG-1-T. Vraiment g
    Votre commentaire :
    Ce sont des gants vraiment merveilleux, en fait, le seul genre que je reçois. J’espère que Global Industrial porte toujours ces gants fantastiques (et le prix est super aussi). Safety Zone fabrique d’excellents gants impressionnants. Ce sont sans aucun doute des gants merveilleux. Vous aussi les trouverez pour être essentiel et absolument positivement certainement indubitablement incroyablement formidable et merveilleux. Tu vas voir.
  • Reviewer : JAMES

    Date de : Avril 26, 2020

    Safety Zone Industrial Grade Latex Gloves, Powdered, Large, White, 100/Box, GRDR-LG-1-T. Vraiment g
    Votre commentaire :
    Ce sont des gants vraiment merveilleux, en fait, le seul genre que je reçois. J’espère que Global Industrial porte toujours ces gants fantastiques (et le prix est super aussi). Safety Zone fabrique d’excellents gants impressionnants. Ce sont sans aucun doute des gants merveilleux. Vous aussi les trouverez pour être essentiel et absolument positivement certainement indubitablement incroyablement formidable et merveilleux. Tu vas voir.
  • Reviewer : JAMES

    Date de : Avril 25, 2020

    Safety Zone Industrial Grade Latex Gloves, Powdered, Large, White, 100/Box, GRDR-LG-1-T. Vraiment g
    Votre commentaire :
    Ce sont des gants vraiment merveilleux, en fait, le seul genre que je reçois. J’espère que Global Industrial porte toujours ces gants fantastiques (et le prix est super aussi). Safety Zone fabrique d’excellents gants impressionnants. Ce sont sans aucun doute des gants merveilleux. Vous aussi les trouverez pour être essentiel et absolument positivement certainement indubitablement incroyablement formidable et merveilleux. Tu vas voir.
  • Reviewer : JAMES

    Date de : Avril 24, 2020

    Safety Zone Industrial Grade Latex Gloves, Powdered, Large, White, 100/Box, GRDR-LG-1-T. Vraiment g
    Votre commentaire :
    Ce sont des gants vraiment merveilleux, en fait, le seul genre que je reçois. J’espère que Global Industrial porte toujours ces gants fantastiques (et le prix est super aussi). Safety Zone fabrique d’excellents gants impressionnants. Ce sont sans aucun doute des gants merveilleux. Vous aussi les trouverez pour être essentiel et absolument positivement certainement indubitablement incroyablement formidable et merveilleux. Tu vas voir.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Zone de sécurité de qualité industrielle gants Latex, poudrés, grand, blanc, 100/boîte, GRDR-LG-1-T

Zone de sécurité de qualité industrielle gants Latex, poudrés, grand, blanc, 100/boîte, GRDR-LG-1-T

Article nº : WB631002

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Zone de sécurité de qualité industrielle gants Latex, poudrés, grand, blanc, 100/boîte, GRDR-LG-1-T
    Zone de sécurité de qualité industrielle gants Latex, poudrés, grand, blanc, 100/boîte, GRDR-LG-1-T
    Zone de sécurité de qualité industrielle gants Latex, poudrés, grand, blanc, 100/boîte, GRDR-LG-1-T
    Zone de sécurité de qualité industrielle gants Latex, poudrés, grand, blanc, 100/boîte, GRDR-LG-1-T
    Zone de sécurité de qualité industrielle gants Latex, poudrés, grand, blanc, 100/boîte, GRDR-LG-1-T
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant