Prix : 52,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global Industrial Aluminum Sign - Parking Sign - Handicap Symbol, 0,063" Thick, 649151
Haut impact de qualité et résistant à la corrosion.063 signe d’aluminium a un brillant cuit fini en émail. Percés pour faciliter le montage.
Texte sur le signe : stationnement
Graphique sur signe : fauteuil roulant
Haut impact de qualité et résistant à la corrosion.063 signe d’aluminium a un brillant cuit fini en émail. Percés pour faciliter le montage.
Texte sur le signe : stationnement
Graphique sur signe : fauteuil roulant
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Épaisseur 0,063 po (.16 cm)
Détails du produit
- Légende de signe Stationnement (symbole handicapé)
- Assemblage requis Non
- Description Signe de stationnement
- Marque Global Industrial
- Matériau Aluminium
- Position de la légende Stationnement handicapé
- Numéro de référence du fabricant 649151
- Couleur Blanc/bleu
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : po Po po
Date de : Novembre 15, 2023
-
Reviewer : Pat
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Un peu sur le côté bon marché croient qu’il se fanera avec le temps moyen de basse qualité
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Base de panneau de parking industriel™ mondial, 18 » de diamètre
Article nº : 641646
Pas encore évalué
67,95 $
Global Industrial™ Aluminum Sign - Parking Sign - Handicap Symbol, 0,063" Thick, 649151
52,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires