Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 48" Computer LAN Workstation, 48"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled

Global Industrial™ 48" Computer LAN Workstation, 48"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled

Article nº : WB651318

(6)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 48" Computer LAN Workstation, 48"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled
  • Global Industrial™ Flat Panel Monitor Track For 48" LAN Station

    455,95 $

  • Global Industrial™ Supplémentaire 48"W x 18"D Shelf for LAN Workstation, 1/Pack

    399,95 $

  • Global Industrial™ Caster Base 48 pouces pour la station de travail LAN

    555,00 $

Prix : 1 609,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 72" Computer LAN Workstation, 72"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled

Global Industrial™ 72" Computer LAN Workstation, 72"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled

Global Industrial™ 24" Computer LAN Workstation, 24"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled

Global Industrial™ 24" Computer LAN Workstation, 24"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 48 x 36 - Surface en acier

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 48 x 36 - Surface en acier

Global Industrial™ LAN Workstation

Ces stations renforcé d’acier de calibre 16 dispose d’une 30" D surface de travail à gérer même les plus grands moniteurs, laissant beaucoup d’espace de travail. Plan de travail stratifié en plastique est 1-1/8" épais et idéalement placé à 29 H. » Deux albums étagères (18-1/4" D) sont hauteur réglable sur 2 » incréments. Tablette inférieure (27 "D). Les étagères sont 3/4" épaisse en plastique stratifié. Chaque unité offre triple-patte de soutien avec quatre renforts latéraux pour une meilleure stabilité. Bretelles d’administrer à câble intégré. Finition de manteau de poudre grise. Facilité de montage.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 30 in (76,2 cm)
  • Hauteur 74 in (187,96 cm)
  • Poids 230 lbs (104,55 kg)
  • Hauteur du poteau 74 in (187,96 cm)
  • Capacité de poids 350 . (Étagère supérieure), 450 . (Surface de travail et étagère inférieure) lbs

Détails du produit

  • Description Poste de LAN informatique 48"
  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 4
  • Plateau de clavier Non
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 651318
  • Couleur Gris
  • Roulettes Non

Garantie

  • Garantie 1 ans
  • Roulette en option 48" de base offre une mobilité facile (vendue séparément).
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    6
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Barry

    Date de : Septembre 30, 2021

    Atelier informatique
    Votre commentaire :
    Une solution parfaite pour une petite zone
  • Reviewer : Spencer

    Date de : Avril 23, 2019

    Utilisé pour les serveurs tour
    Votre commentaire :
    J’ai des serveurs tour et ne voulait pas payer pour les kits de conversion de rack et rack, donc nous avons besoin de quelque chose de solide. J’ai été impressionné par la facilité d’installation, facilité de réglage du plateau ainsi que de la solidité, une fois que j’ai eu tout le matériel installé. J’ai 2 s UPS et les serveurs tour HP 3, boîte de commutateur KVM, mais aussi un 8 port commutateur Gig. Je recommande ce produit.
  • Reviewer : Gina

    Date de : Avril 23, 2019

    Station de travail LAN
    Votre commentaire :
    Excellente qualité à un prix raisonnable !
  • Reviewer : Kathleen

    Date de : Avril 23, 2019

    Poste de travail informatique Lan
    Votre commentaire :
    Fonctionne très bien pour stockage dans nos nouveaux locaux.
  • Reviewer : Shauna

    Date de : Avril 23, 2019

    Parfait pour ce dont j’ai besoin !!
    Votre commentaire :
    Parfait ! fonctionne très bien ! Juste ce que j’ai besoin pour la salle d’ordinateur ici au travail !
  • Reviewer : James

    Date de : Avril 23, 2019

    Ajustement parfait
    Votre commentaire :
    Nous vient d’emménager dans de nouveaux bureaux et étions à la recherche de quelque chose à la maison de nos serveurs plutôt que d’avoir eux assis sur le sol avec une table pour les moniteurs & claviers. Cette station de travail a été parfait pour nous. Les serveurs s’adapter bien ci-dessous, alors qu’il y a beaucoup des salle de fo pour le moniteur, le clavier et la souris. Nous utilisons un commutateur KVM, donc il suffit d’un seul clavier, souris et moniteur, et nous avons beaucoup de place pour les routeurs & commutateurs sur les étagères ci-dessus. Les harneses pour le câblage garder notre poste de travail propre et bien rangé.
  • Reviewer : Sue1anne

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent rapport qualité / prix
    Votre commentaire :
    Cette station de travail Lan a nous donné plus d’espace, étant donné les serveurs meilleure circulation d’air et créé un environnement plus sain de salle serveur. C’est l’un des meilleurs achats que j’ai fait en trois ans.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 48" Computer LAN Workstation, 48"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled

Global Industrial™ 48" Computer LAN Workstation, 48"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled

Article nº : WB651318

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 48" Computer LAN Workstation, 48"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled
    Global Industrial™ 48" Computer LAN Workstation, 48"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled
    Global Industrial™ 48" Computer LAN Workstation, 48"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled
    Global Industrial™ 48" Computer LAN Workstation, 48"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled
    Global Industrial™ 48" Computer LAN Workstation, 48"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled
    Global Industrial™ 48" Computer LAN Workstation, 48"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled
    Global Industrial™ 48" Computer LAN Workstation, 48"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled
    Global Industrial™ 48" Computer LAN Workstation, 48"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled
    Global Industrial™ 48" Computer LAN Workstation, 48"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled
    Global Industrial™ 48" Computer LAN Workstation, 48"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled
    Global Industrial™ 48" Computer LAN Workstation, 48"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant