Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Batterie Duracell® Procell® PC1604 9V, qté par paquet : 12

Batterie Duracell® Procell® PC1604 9V, qté par paquet : 12

Article nº : WB704303

(3)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

4,51 $ ch.

Prix: 54,12 $ / Pkg de 12

Quantité

DURACELL
PROCELL PILES

Offrant la même performance exceptionnelle et la fiabilité que la Duracell Coppertop batterie. Alimentation durable même après stockage de 7 ans. Vendu en quantités affaire. Veuillez entrer un multiple de la quantité de cas dans la case quantité pour chaque cas commandés.

Détails du produit

  • Quantité par paquet 12
  • Marque Duracell
  • Tension 9 V
  • Assemblage requis Non
  • Série Procell®
  • Matériau Alcaline
  • Taille de la batterie 9 V
  • Numéro de référence du fabricant PC1604
  • Années de durée de vie de plateau 5
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Murray

    Date de : Avril 23, 2019

    batteries
    Votre commentaire :
    Je les ai mis à bon escient
  • Reviewer : Lynn

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande Batterie
    Votre commentaire :
    Cette batterie tient le poids pour notre localisateur de ligne.
  • Reviewer : markant92

    Date de : Avril 23, 2019

    bon produit
    Votre commentaire :
    Excellent produit. dure plus longtemps que les batteries normales
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Batterie Duracell® Procell® PC1604 9V, qté par paquet : 12

Batterie Duracell® Procell® PC1604 9V, qté par paquet : 12

Article nº : WB704303

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Batterie Duracell® Procell® PC1604 9V, qté par paquet : 12
    Batterie Duracell® Procell® PC1604 9V, qté par paquet : 12
    Batterie Duracell® Procell® PC1604 9V, qté par paquet : 12
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant