Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

65 gallons Rubbermaid grand Mobile poubelle - gris avec couvercle

65 gallons Rubbermaid grand Mobile poubelle - gris avec couvercle

Article nº : WB705576GY

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 459,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

95 gallons Rubbermaid grand Mobile poubelle - gris avec couvercle

95 gallons Rubbermaid grand Mobile poubelle - gris avec couvercle

Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand Mobile conteneur bleu avec couvercle

Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand Mobile conteneur bleu avec couvercle

Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand Mobile conteneur gris avec couvercle

Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand Mobile conteneur gris avec couvercle

Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand réservoir Mobile - jaune avec couvercle

Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand réservoir Mobile - jaune avec couvercle

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Blue

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Blue

Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 35 Gallon, Satin Clear

Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 35 Gallon, Satin Clear

Récipent à déchets huileux Justrite, 14 gallons, rouge, 09500

Récipent à déchets huileux Justrite, 14 gallons, rouge, 09500

Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100

Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100

Roues intégrées de grand diamètre roulent facilement, encore plus rude, des terrains accidentés. Encart volant position aide à prévenir les dommages aux murs et aux portes et facilite l’inclinaison en position de roulement. Moulé en points de levage. Couvercle à charnières, attaché ne sera pas perdu lors de la manipulation de déchets ; serrures arrière hors de la voie pour la grande roue. Résine de polyéthylène, fond renforcé et nervures côtés renforcées assurent la longévité. Les conteneurs 65 et 95 gallon ont une mise à niveau/roue, barre de remontée mécanique pour une durabilité supérieure. Gris granit texture regarder avec un couvercle noir.

Poids &Dimensions

  • Largeur 25-3/8 po (64,45 cm)
  • Profondeur 32-3/8 po (82,23 cm)
  • Hauteur 41-7/8 po (106,36 cm)
  • Poids 32 lbs (14,55 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Capacité 65 gal (246,05 l)
  • Type Poubelle mobile
  • Intérieur/extérieur Extérieur
  • Marque Rubbermaid
  • Type de couvercle Couvercle plat
  • Matériau Plastique
  • Couvercle Oui
  • Numéro de référence du fabricant FG9W2100GRAY
  • Forme Rectangle
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
65 gallons Rubbermaid grand Mobile poubelle - gris avec couvercle

65 gallons Rubbermaid grand Mobile poubelle - gris avec couvercle

Article nº : WB705576GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    65 gallons Rubbermaid grand Mobile poubelle - gris avec couvercle
    65 gallons Rubbermaid grand Mobile poubelle - gris avec couvercle
    65 gallons Rubbermaid grand Mobile poubelle - gris avec couvercle
    65 gallons Rubbermaid grand Mobile poubelle - gris avec couvercle
    65 gallons Rubbermaid grand Mobile poubelle - gris avec couvercle
    65 gallons Rubbermaid grand Mobile poubelle - gris avec couvercle
    65 gallons Rubbermaid grand Mobile poubelle - gris avec couvercle
    65 gallons Rubbermaid grand Mobile poubelle - gris avec couvercle
    65 gallons Rubbermaid grand Mobile poubelle - gris avec couvercle
    65 gallons Rubbermaid grand Mobile poubelle - gris avec couvercle
    65 gallons Rubbermaid grand Mobile poubelle - gris avec couvercle
    65 gallons Rubbermaid grand Mobile poubelle - gris avec couvercle
    65 gallons Rubbermaid grand Mobile poubelle - gris avec couvercle
    65 gallons Rubbermaid grand Mobile poubelle - gris avec couvercle
    65 gallons Rubbermaid grand Mobile poubelle - gris avec couvercle
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant