Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu

Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu

Article nº : WB705622

(19)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 176,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rubbermaid® Recycling Can, 20 Gallon, Bleu

Rubbermaid® Recycling Can, 20 Gallon, Bleu

Gallon 10 Rubbermaid poubelle en plastique - noir

Gallon 10 Rubbermaid poubelle en plastique - noir

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 Gallon, Noir

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 Gallon, Noir

Corbeille à papier de bureau industrielle™ Global Desktop, 10-5/16 gallons, bleu

Corbeille à papier de bureau industrielle™ Global Desktop, 10-5/16 gallons, bleu

Rubbermaid® Deskside Recycling Wastebasket, 7 Gallon, Bleu

Rubbermaid® Deskside Recycling Wastebasket, 7 Gallon, Bleu

Global Industrial™ Recycling Tilt Truck With Steel Push Handle, 850 Lb. Capacity, Blue

Global Industrial™ Recycling Tilt Truck With Steel Push Handle, 850 Lb. Capacity, Blue

Rubbermaid® Recycling Bin, 14 Gallon, Bleu

Rubbermaid® Recycling Bin, 14 Gallon, Bleu

Carlisle Flo-Pac moyenne verte large bande en boucle-End Mop, filé 4-Ply mélangé, Natural - 369419B00, qté par paquet : 12

Carlisle Flo-Pac moyenne verte large bande en boucle-End Mop, filé 4-Ply mélangé, Natural - 369419B00, qté par paquet : 12

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 72 x 48 - Surface en acier

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 72 x 48 - Surface en acier

3M™ VentureTape #1500 tissu à usage général Ruban adhésif en tissu, 2 IN x 60 Yards, Argent

3M™ VentureTape #1500 tissu à usage général Ruban adhésif en tissu, 2 IN x 60 Yards, Argent

Ensemble clé à combinaison satiné Stanley 85 990-14 pièces, 12 Point

Ensemble clé à combinaison satiné Stanley 85 990-14 pièces, 12 Point

Stanley 92-824, 69 pièces Jeu de douilles SAE/métriques, gravées au laser, chrome noir

Jeu de douilles SAE/métriques Stanley 92-824, 69 pièces, gravées au laser, chrome noir

Transpalette manuel à usage industriel Global Industrial™, capacité de 5500 lb, fourches de 27 po l x 48 po L

Transpalette manuel à usage industriel Global Industrial™, capacité de 5500 lb, fourches de 27 po l x 48 po L

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Idéal pour collection centrale, transport et expédition recyclables des déchets avec une construction robuste et des fonctions pratiques. Grande capacité permet d’économiser du travail et réduit les coûts de collecte. Roues robustes 8" manœuvrer facilement, même sur les marches ou freiner et disposent d’un serviteur essieu robuste, moulé en force. Le couvercle articulé joint corps et serrures ouvrent pour faciliter la vidange. Robuste construction durable donne longue vie. Coins arrondis et des contours lisses sont faciles à nettoyer. Ce conteneur de recyclage est bleu imprimé avec Nous recyclons pour garder les matières recyclables et éviter le désordre tri. Contient Post consommation recyclé résine (PCR) dépassant les directives de l’EPA.

Poids &Dimensions

  • Largeur 23-3/8 po (59,37 cm)
  • Profondeur 28-1/2 po (72,39 cm)
  • Hauteur 36-1/2 po (92,71 cm)
  • Poids 21,8 lbs (9,91 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Capacité 50 gal (189,27 l)
  • Type Boîte de recyclage polyvalente
  • Intérieur/extérieur Extérieur
  • Marque Rubbermaid
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant FG9W2773BLUE
  • Couvercle Oui
  • Forme Carré 
  • Couleur Bleu
  • Normes de rencontre American National Standards Institute.
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    17
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Tony

    Date de : Août 03, 2022

    Entretien
    Votre commentaire :
    bon produit
  • Reviewer : Jacques R

    Date de : Juillet 10, 2020

    Conteneur de recyclage
    Votre commentaire :
    Je m’attendais à ce qu’il soit plus grand
  • Reviewer : Lorie

    Date de : Mai 30, 2020

    C’est génial !
    Votre commentaire :
    J’aime la taille qu’il est parce qu’il tiendra beaucoup de choses recyclables que j’ai tendance à accumuler rapidement. J’aime les roues qui le rend très facile sur mon arthrite parce que les roues le rendent si facile à tirer. J’adore le couvercle parce qu’il empêche la pluie et il empêche les choses de souffler partout.
  • Reviewer : KATHLEEN

    Date de : Mai 02, 2020

    Excellent Service clients
    Votre commentaire :
    Excellent service et prix.
  • Reviewer : VINCENT

    Date de : Avril 03, 2020

    Pratique, rentable et coopératif
    Votre commentaire :
    Une utilisation pratique du temps et de l’argent, étant donné que les champs terrestres et les océans du monde sont pour la plupart pollués avec du plastique non biodégradable, c’était un bon achat. Nous devrions commencer à nettoyer la planète sur laquelle nous vivons; personne ne le fera pour nous. J’essaie de faire ma part.
  • Reviewer : Alissa

    Date de : Juin 20, 2019

    De bonne qualité.
    Votre commentaire :
    Il fonctionne comme prévu. Bonne qualité.
  • Reviewer : Don

    Date de : Avril 23, 2019

    robuste et facile à déplacer
    Votre commentaire :
    Nous avons eu quelques-uns d’entre eux sont ils sont très robustes et faciles à déplacer dans et hors de la zone de bureau
  • Reviewer : Woodie

    Date de : Avril 23, 2019

    Il n’y avait pas de contre. tout ce qui s’est passé était
    Votre commentaire :
    Fait très professionnellement.
  • Reviewer : Tommy

    Date de : Avril 23, 2019

    Conteneur de recyclage
    Votre commentaire :
    Juste ce que j’avais besoin expédié rapide Merci.
  • Reviewer : Dennis

    Date de : Avril 23, 2019

    Conteneur de déploiement du recyclage® brute Rubbermaid
    Votre commentaire :
    Excellent produit et service. Rapidement expédié et arrivé juste à temps.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Les revêtements peuvent être achetés pour ces contenants de recyclage grande. Je n’ai encore trouvé sacs assez grands pour ces boîtes de conserve.

    Question posée par : Sandy, 25 et 2016 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Avril 25, 2016

      Veuillez regarder le point #261769, 55 gallons, doublures de déchets peut polyethylene noir basse densite sont faits avec minimum 85 % recyclées, y compris les 10 % post consommation recyclée résines. Conçu pour les applications extra lourdes dont le fond de joint étoile. Idéal pour une utilisation industrielle et poids lourds. Épaisseur de mil 1.70. 100 % recyclable. Leeds a approuvé. Vendu en cas de 100 sacs.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Rubbermaid® Couvercle pour Brute Rollout Container, Noir - FG9W27L2BLA

35,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu

Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu

Article nº : WB705622

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu
    Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu
    Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu
    Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu
    Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu
    Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu
    Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu
    Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu
    Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu
    Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu
    Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu
    Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu
    Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant