Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

FireKing ignifuge 4 tiroir classeur Vertical - Legal taille 21 "W x 25 « D x 53 » H - noir

FireKing ignifuge 4 tiroir classeur Vertical - Legal taille 21 "W x 25 « D x 53 » H - noir

Article nº : WB736559BK

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 5 219,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 5 219,00 .
  • Achetez 6-10 4 955,00 .
  • Acheter 11+ 4 789,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

FireKing ignifuge 2 tiroir classeur Vertical - Legal taille 21 "W x 31-1/2 « D x 28 » H - noir

FireKing ignifuge 2 tiroir classeur Vertical - Legal taille 21 "W x 31-1/2 « D x 28 » H - noir

FireKing ignifuge 4 tiroir classeur Vertical - lettre taille 18 "W x 31-1/2 « D x 53 » H - noir

FireKing ignifuge 4 tiroir classeur Vertical - lettre taille 18 "W x 31-1/2 « D x 53 » H - noir

FireKing ignifuge 4 tiroir classeur Vertical - Legal taille 21 "W x 31-1/2 « D x 53 » H - noir

FireKing ignifuge 4 tiroir classeur Vertical - Legal taille 21 "W x 31-1/2 « D x 53 » H - noir

FireKing ignifuge 2 tiroir classeur Vertical - Legal taille 21 "W x 25 « D x 28 » H - sable

FireKing ignifuge 2 tiroir classeur Vertical - Legal taille 21 "W x 25 « D x 28 » H - sable

FireKing ignifuge 2 tiroir classeur Vertical - Legal taille 21 "W x 25 « D x 28 » H - mastic

FireKing ignifuge 2 tiroir classeur Vertical - Legal taille 21 "W x 25 « D x 28 » H - mastic

FireKing ignifuge 2 tiroir classeur Vertical - Legal taille 21 "W x 25 « D x 28 » H - noir

FireKing ignifuge 2 tiroir classeur Vertical - Legal taille 21 "W x 25 « D x 28 » H - noir

Fireking armoire ignifuge et Safe - format Legal & lettre 17-3/4" W x 22-1/8 « D x 27-3/4" H

Fireking armoire ignifuge et Safe - format Legal & lettre 17-3/4" W x 22-1/8 « D x 27-3/4" H

Assurer la sécurité de vos documents essentiels. Ces classeurs ignifuges répondre aux exigences d’UL impact : Cabinet reste verrouillé et intact sans dommages au contenu du document après avoir enduré 1500° F, une baisse de 30' H et chauffage à 1500° F à nouveau. Répond à la cote de risque d’Explosion de 2000° F UL et la cote d’un feu de heures classe 350 ; protège document contenu sans dommage pour 1 heures lorsqu’elles sont soumises à 1700° F. Construction d’armoires est isolée par 100 % de gypse renforcée par un treillis 1 "x 2" 14 calibre de fil d’acier soudé avec de l’aluminium. La construction tient chaque tiroir pour un compartiment séparé, isolé pour une protection maximale. Également conçu pour protéger le contenu des arroseurs et tuyaux d’incendie.

Le high security clé à l’épreuve de verrouillage de la perceuse et caractéristiques résistantes pick surpassent les normes UL par 50 %. Nous sommes tellement certains que tout ces classeurs ignifuges que nous incluons une Garantie limitée à vie sur toutes les parties ouvrantes. Et si votre fichier cab est déjà endommagé par un incendie, nous offrons remplacement gratuit. Puce et anti-rayures laqué époxy finition.



Poids &Dimensions

  • Largeur 21 in (53,34 cm)
  • Profondeur 25 in (63,5 cm)
  • Hauteur 53 in (134,62 cm)
  • Largeur minimale 21 in (53,34 cm)
  • Profondeur min. 25 in (63,5 cm)
  • Hauteur minimale 53 in (134,62 cm)
  • Profondeur maximale 25 in (63,5 cm)
  • Largeur maximale 21 in (53,34 cm)
  • Diamètre intérieur Largeur 15-1/4 po (38,74 cm)
  • Profondeur du diamètre intérieur 19-3/4 po (50,17 cm)
  • Hauteur maximale 53 in (134,62 cm)
  • Diamètre intérieur Hauteur 10-3/8 po (26,35 cm)

Détails du produit

  • Nombre de tiroirs 4
  • Type de construction Assemblé
  • Type de verrou keyed différemment
  • Type de taille de fichier Juridiques
  • Marque FireKing
  • Type de base Cadre
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 42125CBL (en)
  • Fonctionnalités Résistant au feu
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie Durée de vie

Conformité et certifications

  • Certifications UL 350, ETL
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Gina

    Date de : Avril 23, 2019

    Belle armoire
    Votre commentaire :
    L’armoire est solide, semble bien construit et a amplement de place pour les fichiers. C’est la taille d’une armoire de fichier «régulière» de sorte qu’il s’adapte bien dans le cadre de bureau. Les tiroirs s’ouvrent et se ferment facilement et semblent sceller hermétiquement. L’unité est lourde, mais une personne avec une lourde Dollie manoeuvré en place sans beaucoup de problèmes.
  • Reviewer : DJA

    Date de : Avril 23, 2019

    Cabinet de fichiers Black FireKing
    Votre commentaire :
    J’ai acheté ce pour la cote de feu et la sécurité de son indice de qualité de verrouillage. Très satisfait.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
FireKing ignifuge 4 tiroir classeur Vertical - Legal taille 21 "W x 25 « D x 53 » H - noir

FireKing ignifuge 4 tiroir classeur Vertical - Legal taille 21 "W x 25 « D x 53 » H - noir

Article nº : WB736559BK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    FireKing ignifuge 4 tiroir classeur Vertical - Legal taille 21 "W x 25 « D x 53 » H - noir
    FireKing ignifuge 4 tiroir classeur Vertical - Legal taille 21 "W x 25 « D x 53 » H - noir
    FireKing ignifuge 4 tiroir classeur Vertical - Legal taille 21 "W x 25 « D x 53 » H - noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant