Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Jetable Lab Coat - 2 poche - col ouvert - Front Snap, L, affaire de 30

Jetable Lab Coat - 2 poche - col ouvert - Front Snap, L, affaire de 30

Article nº : WB754238L

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 375,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Jetable Polypropylene Lab Coat Knit Wrist Collar Snap Closure Med 25/Case

Global Industrial™ Jetable Polypropylene Lab Coat Knit Wrist Collar Snap Closure Med 25/Case

Global Industrial™ Jetable Polypropylene Lab Coat, Elastic Wrists, Snap Closure, LG, 25/Case

Global Industrial™ Jetable Polypropylene Lab Coat, Elastic Wrists, Snap Closure, LG, 25/Case

Tingley® Bomber 3,1™ Hi-Vis capuche veste, fermeture éclair, Fluorescent jaune/vert/noir, L

Tingley® Bomber 3,1™ Hi-Vis capuche veste, fermeture éclair, Fluorescent jaune/vert/noir, L

Tingley® Bomber 3,1™ Hi-Vis capuche veste, fermeture éclair, Fluorescent jaune/vert/noir, XL

Tingley® Bomber 3,1™ Hi-Vis capuche veste, fermeture éclair, Fluorescent jaune/vert/noir, XL

BLOUSE JETABLE
Ce vêtement polyvalent dispose d’un front snap triple, manches longues et un col ouvert. Ils ont un coin inférieur droit et une poche supérieure gauche. Vendu 30 à une affaire. Le prix est par cas.

Poids &Dimensions

  • Longueur 39 in (99,06 cm)
  • Taille G

Détails du produit

  • Description Blouse de laboratoire Tyvek®
  • Type de manchon Manches longues
  • Type Blouse jetable
  • Utilisation principale Laboratoire
  • Poches 2
  • Type de clôture Snap Front
  • Quantité par paquet 30
  • Marque DuPont
  • Matériau Tyvek®
  • Style 2 poches, Front Snap, col ouvert
  • Numéro de référence du fabricant TY212SWHLG003000
  • Poignets Ouvert
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

3,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : David

    Date de : Avril 23, 2019

    Ingénieur de processus SR.
    Votre commentaire :
    Le produit est comme prévu.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Jetable Lab Coat - 2 poche - col ouvert - Front Snap, L, affaire de 30

Jetable Lab Coat - 2 poche - col ouvert - Front Snap, L, affaire de 30

Article nº : WB754238L

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant