Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Snap-On Dandux 50P0114NN couvercle pour boîte empilable grille multiple, 22" L x 17" W, gris, qté par paquet : 6

Snap-On Dandux 50P0114NN couvercle pour boîte empilable grille multiple, 22" L x 17" W, gris, qté par paquet : 6

Article nº : WB772084

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

40,95 $ ch.

Prix: 245,70 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0114034-22-1/2" L x 17-1/2" W x 3-1/2 « H, gris

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0114034-22-1/2" L x 17-1/2" W x 3-1/2 « H, gris

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0112024-16" L x 11" W x 2-1/2 « H, gris

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0112024-16" L x 11" W x 2-1/2 « H, gris

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Bleu, qté par paquet : 3

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Bleu, qté par paquet : 3

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Rouge, qté par paquet : 3

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Rouge, qté par paquet : 3

COUVERCLES DE BOÎTE EN PLASTIQUE
Couvercle de la boîte est faite de plastique gris. Couvercle en plastique s’enclenche facilement en place pour aider à protéger le contenu. Pour une utilisation avec des conteneurs de 22 "L x 17 » w.

Poids &Dimensions

  • Largeur 17 in (43,18 cm)
  • Poids 0,9 lb (.41 kg)
  • Longueur 22 in (55,88 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Couvercle
  • Type d’accessoire Couvercle et couvercle
  • Marque Dandux
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 50P0114NN
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Snap-On Dandux 50P0114NN couvercle pour boîte empilable grille multiple, 22" L x 17" W, gris, qté par paquet : 6

Snap-On Dandux 50P0114NN couvercle pour boîte empilable grille multiple, 22" L x 17" W, gris, qté par paquet : 6

Article nº : WB772084

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Snap-On Dandux 50P0114NN couvercle pour boîte empilable grille multiple, 22" L x 17" W, gris, qté par paquet : 6
    Snap-On Dandux 50P0114NN couvercle pour boîte empilable grille multiple, 22" L x 17" W, gris, qté par paquet : 6
    Snap-On Dandux 50P0114NN couvercle pour boîte empilable grille multiple, 22" L x 17" W, gris, qté par paquet : 6
    Snap-On Dandux 50P0114NN couvercle pour boîte empilable grille multiple, 22" L x 17" W, gris, qté par paquet : 6
    Snap-On Dandux 50P0114NN couvercle pour boîte empilable grille multiple, 22" L x 17" W, gris, qté par paquet : 6
    Snap-On Dandux 50P0114NN couvercle pour boîte empilable grille multiple, 22" L x 17" W, gris, qté par paquet : 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant