Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

50B0224LI couvercle Dandux Insert pour grille multiple boîte empilable, 24" L x 11" W, Clear, qté par paquet : 6

50B0224LI couvercle Dandux Insert pour grille multiple boîte empilable, 24" L x 11" W, Clear, qté par paquet : 6

Article nº : WB772086

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

19,00 $ ch.

Prix: 114,00 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0114034-22-1/2" L x 17-1/2" W x 3-1/2 « H, gris

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0114034-22-1/2" L x 17-1/2" W x 3-1/2 « H, gris

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0112024-16" L x 11" W x 2-1/2 « H, gris

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0112024-16" L x 11" W x 2-1/2 « H, gris

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Bleu, qté par paquet : 3

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Bleu, qté par paquet : 3

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Rouge, qté par paquet : 3

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Rouge, qté par paquet : 3

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

COUVERCLES DE BOÎTE EN PLASTIQUE
Couvercle de la boîte est faite avec du plastique transparent. Couvercle en plastique protège contenu tout en permettant à claire Regarde un conteneur. Pour une utilisation avec des conteneurs de 24 "L x 11 » w.

Poids &Dimensions

  • Largeur 11 in (27,94 cm)
  • Poids 1 lb (.45 kg)
  • Longueur 24 in (60,96 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Couvercle
  • Type d’accessoire Couvercle et couvercle
  • Marque Dandux
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 50B0224LI
  • Couleur Effacer
Commentaire du client

1,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    1

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Christian

    Date de : Avril 23, 2019

    Couvercle de l’accessoire de boîte fourre-tout
    Votre commentaire :
    Le matériau atteint à peine une cote FAIR. Le matériau est fragile, et laisse le client avec le sentiment insatisfaisante de beeing surchargé pour un morceau de plastique transparent mince. Si le couvercle était plus épais, le problème serait résolu.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
50B0224LI couvercle Dandux Insert pour grille multiple boîte empilable, 24" L x 11" W, Clear, qté par paquet : 6

50B0224LI couvercle Dandux Insert pour grille multiple boîte empilable, 24" L x 11" W, Clear, qté par paquet : 6

Article nº : WB772086

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    50B0224LI couvercle Dandux Insert pour grille multiple boîte empilable, 24" L x 11" W, Clear, qté par paquet : 6
    50B0224LI couvercle Dandux Insert pour grille multiple boîte empilable, 24" L x 11" W, Clear, qté par paquet : 6
    50B0224LI couvercle Dandux Insert pour grille multiple boîte empilable, 24" L x 11" W, Clear, qté par paquet : 6
    50B0224LI couvercle Dandux Insert pour grille multiple boîte empilable, 24" L x 11" W, Clear, qté par paquet : 6
    50B0224LI couvercle Dandux Insert pour grille multiple boîte empilable, 24" L x 11" W, Clear, qté par paquet : 6
    50B0224LI couvercle Dandux Insert pour grille multiple boîte empilable, 24" L x 11" W, Clear, qté par paquet : 6
    50B0224LI couvercle Dandux Insert pour grille multiple boîte empilable, 24" L x 11" W, Clear, qté par paquet : 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant