Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Diviseur de largeur Dandux 50P0018053 pour bac empilable divisible 50P0114060, blanc, qté par paquet : 6

Diviseur de largeur Dandux 50P0018053 pour bac empilable divisible 50P0114060, blanc, qté par paquet : 6

Article nº : WB772130

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

7,20 $ ch.

Prix: 43,20 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0114034-22-1/2" L x 17-1/2" W x 3-1/2 « H, gris

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0114034-22-1/2" L x 17-1/2" W x 3-1/2 « H, gris

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0112024-16" L x 11" W x 2-1/2 « H, gris

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0112024-16" L x 11" W x 2-1/2 « H, gris

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Bleu, qté par paquet : 3

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Bleu, qté par paquet : 3

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Rouge, qté par paquet : 3

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Rouge, qté par paquet : 3

Diviseurs de boîte en plastique modulaire
Moulé de diviseurs de polyéthylène s’insérer dans les rainures boîte largeur sur 1-1/4" centres pour faire l’utilisation finale de l’espace.

Poids &Dimensions

  • Largeur 15 in (38,1 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Poids 0 lbs (0 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Diviseur
  • Type d’accessoire Diviseur
  • Marque Dandux
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 50 0018053 P
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : LORI

    Date de : Avril 23, 2019

    Nice
    Votre commentaire :
    durable. S’adapte bien dans le fourre-tout.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Diviseur de largeur Dandux 50P0018053 pour bac empilable divisible 50P0114060, blanc, qté par paquet : 6

Diviseur de largeur Dandux 50P0018053 pour bac empilable divisible 50P0114060, blanc, qté par paquet : 6

Article nº : WB772130

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant