Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Dandux longueur entrejambes 50P 0023053 pour divisible empilables boîte 50 P 0114060, blanc, qté par paquet : 6

Dandux longueur entrejambes 50P 0023053 pour divisible empilables boîte 50 P 0114060, blanc, qté par paquet : 6

Article nº : WB772190

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

9,10 $ ch.

Prix: 54,60 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0114034-22-1/2" L x 17-1/2" W x 3-1/2 « H, gris

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0114034-22-1/2" L x 17-1/2" W x 3-1/2 « H, gris

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0112024-16" L x 11" W x 2-1/2 « H, gris

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0112024-16" L x 11" W x 2-1/2 « H, gris

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Bleu, qté par paquet : 3

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Bleu, qté par paquet : 3

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Rouge, qté par paquet : 3

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Rouge, qté par paquet : 3

Boîte en plastique modulaire diviseurs dans la longueur
Moulé de diviseurs de polyéthylène s’insérer dans la boîte rainures sur la longueur sur 1-1/4" centres pour rendre l’utilisation finale de l’espace.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 20 in (50,8 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Poids 0 lbs (0 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Diviseur
  • Type d’accessoire Diviseur
  • Marque Dandux
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 50 0023053 P
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : LORI

    Date de : Avril 23, 2019

    Nice
    Votre commentaire :
    Le diviseur s’adapte bien dans le fourre-tout. durable.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Dandux longueur entrejambes 50P 0023053 pour divisible empilables boîte 50 P 0114060, blanc, qté par paquet : 6

Dandux longueur entrejambes 50P 0023053 pour divisible empilables boîte 50 P 0114060, blanc, qté par paquet : 6

Article nº : WB772190

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant