Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Dandux longueur entrejambes 50P 0024027 pour divisible empilables boîte 50 P 0224034, blanc, qté par paquet : 6

Dandux longueur entrejambes 50P 0024027 pour divisible empilables boîte 50 P 0224034, blanc, qté par paquet : 6

Article nº : WB772204

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

7,40 $ ch.

Prix: 44,40 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Folding Wire Container 32 « L x 20 « L x 21 « H, 1000 lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Wire Container 32 « L x 20 « L x 21 « H, 1000 lb. Capacité

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0224034-24" L x 11" W x 3-1/2 « H, gris

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0224034-24" L x 11" W x 3-1/2 « H, gris

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0114034-22-1/2" L x 17-1/2" W x 3-1/2 « H, gris

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0114034-22-1/2" L x 17-1/2" W x 3-1/2 « H, gris

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0112024-16" L x 11" W x 2-1/2 « H, gris

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0112024-16" L x 11" W x 2-1/2 « H, gris

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Bleu, qté par paquet : 3

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Bleu, qté par paquet : 3

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Rouge, qté par paquet : 3

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Rouge, qté par paquet : 3

Boîte en plastique modulaire diviseurs dans la longueur
Moulé de diviseurs de polyéthylène s’insérer dans la boîte rainures sur la longueur sur 1-1/4" centres pour rendre l’utilisation finale de l’espace.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 22 in (55,88 cm)
  • Hauteur 3 in (7,62 cm)
  • Poids 0 lbs (0 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Diviseur
  • Type d’accessoire Diviseur
  • Marque Dandux
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 50 0024027 P
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Dandux longueur entrejambes 50P 0024027 pour divisible empilables boîte 50 P 0224034, blanc, qté par paquet : 6

Dandux longueur entrejambes 50P 0024027 pour divisible empilables boîte 50 P 0224034, blanc, qté par paquet : 6

Article nº : WB772204

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant