Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Unité add-on de palette de tambour de 3 niveaux - DPR12A

Unité add-on de palette de tambour de 3 niveaux - DPR12A

Article nº : WB793202

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 065,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Rack de palette de tambour de 3 niveaux - DPR12

Rack de palette de tambour de 3 niveaux - DPR12

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Batterie de stockage Rack - 9 Stockage de tambour - DR9

Batterie de stockage Rack - 9 Stockage de tambour - DR9

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Stockage jusqu'à (12) batterie 30 ou 55 gallon. Armature soudée structurels 3'' haut-droits avec 1'' x 1'' x 3/16 '' contreventement. 3'' canal poutres ont une capacité 5000 lb par paire et ajuster sur centres de 2''. Réglable de 12'' large tambour berce reste solidement sur les poutres. Émail gris finition. 105'' W x 36'' D. Comporte un bâti fin 1, 3 paires de poutres et de tambour 12 berceaux.

Poids &Dimensions

  • Largeur 105 in (266,7 cm)
  • Hauteur 84 in (213,36 cm)
  • Profondeur 36 in (91,44 cm)
  • Capacité de poids 15 000 lbs
  • Poids 445 lbs (202,27 kg)

Détails du produit

  • Description Le module 3 niveau Drum Rack
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant DPR12A
  • Capacité du tambour 12 (45,42 l)
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 2
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Unité add-on de palette de tambour de 3 niveaux - DPR12A

Unité add-on de palette de tambour de 3 niveaux - DPR12A

Article nº : WB793202

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant