Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4

Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4

Article nº : WB808665BK

(6)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Noir
  • Bleu

Noir

Prix initial : 95,95 $

75,95 $ ch.

Prix promotionnel: 303,80 $ / Pkg de 4

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chaise empilant ® collection Interion merion avec le dos moyen, plastique, bleu, qté par paquet : 4

Chaise empilant ® collection Interion merion avec le dos moyen, plastique, bleu, qté par paquet : 4

Chaise empilant ® collection Interion merion avec bras fixes mi-arrière, plastique, noir, qté par paquet : 4

Chaise empilant ® collection Interion merion avec bras fixes mi-arrière, plastique, noir, qté par paquet : 4

Chaise d®'empilage interion avec le dos moyen, tissu, noir, qté par paquet : 4

Chaise d®'empilage interion avec le dos moyen, tissu, noir, qté par paquet : 4

Interion® d’empilage avec le milieu du dos, plastique, noir, qté par paquet : 4

Interion® d’empilage avec le milieu du dos, plastique, noir, qté par paquet : 4

Chaise de bureau ® antimicrobienne d’Interion avec le dos moyen, vinyle, noir

Chaise de bureau ® antimicrobienne d’Interion avec le dos moyen, vinyle, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, polyuréthane, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, polyuréthane, noir

Ensemble clé à combinaison satiné Stanley 85 990-14 pièces, 12 Point

Ensemble clé à combinaison satiné Stanley 85 990-14 pièces, 12 Point

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Global Industrial™ 2-Tier 2 Door Locker, 18"L x 18"P x 72"H, Gris, Tout soudé

Global Industrial™ 2-Tier 2 Door Locker, 18"L x 18"P x 72"H, Gris, Tout soudé

Interion® Chaise de réception - Vinyle - Noir

Interion® Chaise de réception - Vinyle - Noir

3M™ Lunettes de sécurité Virtua, 11228-00000-100, lentille transparente non revêtue

3M™ Lunettes de sécurité Virtua, 11228-00000-100, lentille transparente non revêtue

Interion® Chaise de réception - Vinyle - Bourgogne

Interion® Chaise de réception - Vinyle - Bourgogne

Interion® Merion ventilée arrière moulé chaises

Arrière profilé soutenir la conception et la ventilation de fente pour des sièges confortables. Coque en polypropylène avec cadre en acier tubulaire endure utilisation à long terme. Patins non-troubler. 2 an de garantie limitée. La marque est Interion® By Global Industrial. Piles compactes à 2"H incréments Siège: 17"W x 16"D et 17"H du sol. 4 vendu par carton tous les même couleur et de style. 2 an de garantie limitée. La marque est Interion® By Global Industrial.
Également disponible en bleu et en Bourgogne.

Poids &Dimensions

  • Hauteur du dos 16 in (40,64 cm)
  • Hauteur 30-1/2 po (77,47 cm)
  • Largeur du siège 17 in (43,18 cm)
  • Min Hauteur du dos 16 in (40,64 cm)
  • Hauteur maximale du dos 16 in (40,64 cm)
  • Largeur arrière 17 in (43,18 cm)
  • Base Pattue 4
  • Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
  • Profondeur du siège 16 in (40,64 cm)
  • Poids 8,6 lbs (3,91 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Famille de couleurs de siège Noir
  • Type Invité / Chaise latérale
  • Quantité par paquet 4
  • Style Chaises empilables
  • Roulettes Non
  • Type de bras Sans bras
  • Matériau du siège Plastique
  • Description Chaire de pile
  • Empilable Oui
  • Nombre de sièges 1
  • Famille de couleurs d’image Argent
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Type de dossier Dossier moyen
  • Série Interion
  • Numéro de référence du fabricant 808665BK
  • Matériau de cadre Acier

Garantie

  • Garantie 2 ans
  • Empilage de haute densité permet ces chaises stocker de manière compacte.
  • Jambes sont finis avec des capuchons d’extrémité non-troubler pour protéger les planchers.
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    5
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Lewis

    Date de : Avril 23, 2019

    Sièges pleins
    Votre commentaire :
    Ces chaises étaient une excellente trouveuse. Léger, confortable, durable. Ils sont un bon ajustement pour les étudiants-plus âgés et plus jeunes.
  • Reviewer : Sue

    Date de : Avril 23, 2019

    Chaises empilables
    Votre commentaire :
    Belle recherche et très facile à empiler. Nous les avons eu à utiliser comme Extras dans notre espace salle de conférence. Ils empilent reaaly gentil et regardent quand empilés.
  • Reviewer : Lynne

    Date de : Avril 23, 2019

    Chaises de bureau
    Votre commentaire :
    très confortable et s’adapte aux besoins d’utilisation
  • Reviewer : Christina

    Date de : Avril 23, 2019

    Chaises empilables robustes
    Votre commentaire :
    Nous avions besoin de chaises empilables robustes parce que les chaises pliantes que nous avions gardé briser sous le poids. Ces chaises sont ce dont nous avions besoin.
  • Reviewer : le mospundini

    Date de : Avril 23, 2019

    Chaises qui vous conviennent en bas
    Votre commentaire :
    J’adore les chaises. Vous devez les emballer avec un papier ou une feuille de plastique sur les sièges. Ils frottent en transit et créent une marque. Non pas que perceptible, mais le premier lot que nous avons reçu n’avait pas ces marques. La construction de la chaise est grande et confortable
  • Reviewer : Cathy Shaw

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande valeur !
    Votre commentaire :
    Recherché haut et bas pour une chaise de salle à lunch pour notre compagnie... quelque chose de pas trop lourd ou encombrant, et quelque chose de robuste et agréable à la recherche. Nous sommes très heureux avec eux. Grande valeur !
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Mettez à niveau cet article pour seulement 315,85 $ plus

Chaise empilant ® collection Interion merion avec bras fixes mi-arrière, plastique, noir, qté par paquet : 4

Article nº : 921397BK

(5)

Expédition en un jour ouvrable

391,80 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4

Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4

Article nº : WB808665BK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4
    Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4
    Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4
    Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4
    Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4
    Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4
    Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4
    Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4
    Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant