Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Wire Rack Accessoire 36 x 20 Dolly Base - 5 Poly Swivel Casters pour 36"W Bins

Global Industrial™ Wire Rack Accessoire 36 x 20 Dolly Base - 5 Poly Swivel Casters pour 36"W Bins

Article nº : WB832132

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 249,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Steel Shelving with 30 4"H Plastic Shelf Bins Blue, 36x12x39-7 Shelves

Global Industrial™ Steel Shelving with 30 4"H Plastic Shelf Bins Blue, 36x12x39-7 Shelves

Global Industrial™ Steel Shelving with 96 4"H Plastic Shelf Bins Yellow, 36x12x72-13 Shelves

Global Industrial™ Steel Shelving with 96 4"H Plastic Shelf Bins Yellow, 36x12x72-13 Shelves

Global Industrial™ Steel Shelving with 96 4"H Plastic Shelf Bins Blue, 36x12x73-13 Shelves

Global Industrial™ Steel Shelving with 96 4"H Plastic Shelf Bins Blue, 36x12x73-13 Shelves

Global Industrial™ Chrome Wire Shelving avec 55 4"H Bacs en plastique, 36x14x74

Global Industrial™ Chrome Wire Shelving avec 55 4"H Bacs en plastique, 36x14x74

Global Industrial™ Chrome Wire Shelving avec 44 4"H Plastic Shelf Bins Stone, 36x14x74

Global Industrial™ Chrome Wire Shelving avec 44 4"H Plastic Shelf Bins Stone, 36x14x74

Global Industrial™ Chrome Wire Shelving avec 55 4"H Bacs en plastique, 36x24x74

Global Industrial™ Chrome Wire Shelving avec 55 4"H Bacs en plastique, 36x24x74

NEXEL
BAC STOCKAGE BASE DE DOLLY

Cette base de dolly pour votre bac de stockage Nexel permet de transformer votre système de stockage en une unité mobile. Base de Dolly a lisse roulement 5 roulettes pivotantes de roue polyuréthane "x 1 1/4 ». Pour 36" bacs larges.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 20 in (50,8 cm)
  • Poids 32 lbs (14,55 kg)
  • Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type d’accessoire chariot
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 832132
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Wire Rack Accessoire 36 x 20 Dolly Base - 5 Poly Swivel Casters pour 36"W Bins

Global Industrial™ Wire Rack Accessoire 36 x 20 Dolly Base - 5 Poly Swivel Casters pour 36"W Bins

Article nº : WB832132

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Wire Rack Accessoire 36 x 20 Dolly Base - 5 Poly Swivel Casters pour 36"W Bins
    Global Industrial™ Wire Rack Accessoire 36 x 20 Dolly Base - 5 Poly Swivel Casters pour 36"W Bins
    Global Industrial™ Wire Rack Accessoire 36 x 20 Dolly Base - 5 Poly Swivel Casters pour 36"W Bins
    Global Industrial™ Wire Rack Accessoire 36 x 20 Dolly Base - 5 Poly Swivel Casters pour 36"W Bins
    Global Industrial™ Wire Rack Accessoire 36 x 20 Dolly Base - 5 Poly Swivel Casters pour 36"W Bins
    Global Industrial™ Wire Rack Accessoire 36 x 20 Dolly Base - 5 Poly Swivel Casters pour 36"W Bins
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant