Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Distributeur de bobine unique

Distributeur de bobine unique

Article nº : WB834100

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 779,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

Global Industrial™ Wire Reel Caddy, 31"H x 16"D x 14"W

Global Industrial™ Wire Reel Caddy, 31"H x 16"D x 14"W

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 36"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 36"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Distributeur pour tourets de largeurs variables

Distributeur pour tourets de largeurs variables

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Opération d’un homme simple permet d’économiser temps et effort. La méthode la plus efficace pour l’enroulement ou du fil, câble, corde, tuyau et chaîne de distribution. S’adapte à tous les diamètres de bobine. Rouleau arrière se règle sur 6 positions. Permis de rampe chargement et déchargement de l’inclinaison. Construit d’acier de construction 4" avec les galets de roulement à billes lourdes. Rouleaux latéraux permettre la manutention bobine plus facile, plus stable. 1500 lb capacité, largeur de bobine maximum 28". 31-1/2" W x 28" D ensemble.

Poids &Dimensions

  • Largeur 31 in (78,74 cm)
  • Profondeur 28 in (71,12 cm)
  • Hauteur 4 in (10,16 cm)
  • Poids 77 lbs (35 kg)
  • Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)

Détails du produit

  • Description Distributeur de bobine unique
  • Assemblage requis Oui
  • Type Bobine seule
  • Type d’accessoire Distributeur de bobine
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 834100
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : MICHAEL

    Date de : Septembre 04, 2021

    Sauvez des vies!
    Votre commentaire :
    Génial !
  • Reviewer : MICHAEL

    Date de : Octobre 17, 2020

    Stong et robuste
    Votre commentaire :
    Rend les choses beaucoup plus faciles lors de la chaîne de coupe. S’adapte facilement à n’importe quelle taille de bobine de chaîne. Tout outil qui facilite le travail d’une mécanique est un bon outil.
  • Reviewer : Frank

    Date de : Avril 23, 2019

    très bon produit
    Votre commentaire :
    unité bien construite fonctionne très bien
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 174,00 $ avec ce produit comparable

Distributeur industriel™ global à bobine unique, largeur maximale de bobine de 28 po

Article nº : 298675

Pas encore évalué

En stock, expédition dans 3 à 4 jours

605,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Distributeur de bobine unique

Distributeur de bobine unique

Article nº : WB834100

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Distributeur de bobine unique
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant