Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 72"L x 36"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 72"L x 36"D

Article nº : WB933CP18

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 89,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 48"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 48"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 72"L x 24"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 72"L x 24"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 60"L x 24"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 60"L x 24"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 36"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 36"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 24"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 24"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 18"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 18"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 36"L x 24"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 36"L x 24"D

Global Industrial™ Z Beam Pair, 96"L, Gris

Global Industrial™ Z Beam Pair, 96"L, Gris

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 96"L x 48"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 96"L x 48"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 72"L x 18"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 72"L x 18"D

Global Industrial™ 1-Tier 2 Door Wire Mesh Security Locker, 36"Lx24"Dx72"H, gris, non assemblé

Global Industrial™ 1-Tier 2 Door Wire Mesh Security Locker, 36"Lx24"Dx72"H, gris, non assemblé

Global Industrial™ 1-Tier 2 Door Wire Mesh Security Locker, 60"Lx24"Dx72"H, gris, non assemblé

Global Industrial™ 1-Tier 2 Door Wire Mesh Security Locker, 60"Lx24"Dx72"H, gris, non assemblé

Global Industrial™ 1-Tier 2 Door Wire Mesh Security Locker, 60"Lx36"Dx72"H, gris, non assemblé

Global Industrial™ 1-Tier 2 Door Wire Mesh Security Locker, 60"Lx36"Dx72"H, gris, non assemblé

Panneau de pont métallique
pour rayonnage, Rack en vrac et panneaux muraux

Permet la visibilité et la pénétration de lumière, l’air et d’arrosage (réduction des primes d’assurance).

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Profondeur 36 in (91,44 cm)
  • Épaisseur 1/4 en

Détails du produit

  • Type de pont Fil
  • Type d’étagère Terrasse uniquement
  • Nom/numéro du modèle 558259 962706
  • Type Étagère sans boulon
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Pont de fil
  • Numéro de référence du fabricant 933CP18
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : JIMMY

    Date de : Avril 23, 2019

    treillis métallique pour cage
    Votre commentaire :
    Nous avons la cage pour garder la serrure de l’article coûteux vers le bas. très facile à assembler et besoin de deux personnes.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Je voudrais l’utiliser dans une serre. Pouvez s’il vous plaît dites-moi comment cela fonctionnait dans un environnement humide en termes de rouille ? Merci Chris Johnson

    Question posée par : Chris Johnson, 09 et 2012 janvier

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Janvier 09, 2012

      Ces pont de maille de fil sont époxy sur acier. Ils ne sont pas recommandés pour les environnements humides. Le meilleur choix serait de n’importe quelle étagère dans la finition de ¿Nexelon¿, numéro de modèle B188408E, qui comprend une durée de vie limitée garantie contre la corrosion.

Accessoires
Plateau support 12"

9,10 $

4" grille patère Peg

1,09 $

Bin Rail 36"

28,95 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 72"L x 36"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 72"L x 36"D

Article nº : WB933CP18

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 72"L x 36"D
    Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 72"L x 36"D
    Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 72"L x 36"D
    Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 72"L x 36"D
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant