Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Nexel® S1836SZ Solid Galvanized Shelf 36"W x 18"D

Nexel® S1836SZ Solid Galvanized Shelf 36"W x 18"D

Article nº : WB933CP30

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 105,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-6 105,95 $ ch.
  • Acheter 7 99,95 $ ch.
  • Acheter 8+ 97,95 $ ch.

Quantité

Nexel® S1836SZ Solid Galvanized Shelf 36"W x 18"D

Personnalisez vos unités de elles avec des étagères supplémentaires ou des étagères de mélange et des poteaux pour créer une unité personnalisée afin de maximiser l’espace de stockage. Étagères galvanisées steel galvanisées sont dotées d’une construction à deux couches qui procure force et rigidité et résiste à la température et à l’humidité. Les étagères solides permettent l’affichage et le stockage de petits équipements et instruments. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.

Caractéristiques :
  • Manomètre 18
  • Lèvre relevée entourant le bord de chaque étagère pour éviter que les déversements ne débordent
  • Style ouvert pour permettre aux étagères d'être atteintes de tous les côtés
  • Inclut 1 tablettes et 4 tablettes
  • Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
  • NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
  • Quinze garanties limitées contre la rouille et la corrosion


Poids &Dimensions

  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)

Détails du produit

  • Description Solide
  • Assemblage requis Non
  • Application Wet/Dry
  • Type d’étagère Solide plat
  • Nom/numéro du modèle 558989 559056
  • Type Étagère grillagée
  • Marque Nexel
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé
  • Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
  • Numéro de référence du fabricant S1836SZ
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 15

Conformité et certifications

  • Certifié NSF Y
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel® S1836SZ Solid Galvanized Shelf 36"W x 18"D

Nexel® S1836SZ Solid Galvanized Shelf 36"W x 18"D

Article nº : WB933CP30

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant