Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Plasticade Traffic Barricade A-Frame 8 Ft. Avec 2 rails

Plasticade Traffic Barricade A-Frame 8 Ft. Avec 2 rails

Article nº : WB940388

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 299,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 299,95 $ ch.
  • Achetez 4-5 289,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 279,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plasticade Traffic Barricade A-Frame 8 Ft. Avec 1 rails

Plasticade Traffic Barricade A-Frame 8 Ft. Avec 1 rails

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

5'L Barrière de circulation, Polyéthylène, Orange

5'L Barrière de circulation, Polyéthylène, Orange

Plasticade Traffic Barricade A-Frame 6 Ft. Avec 1 rails

Plasticade Traffic Barricade A-Frame 6 Ft. Avec 1 rails

Plasticade Minicade Barricade Enseigne Support 36"H avec 2 panneaux 2 feuilles, orange

Plasticade Minicade Barricade Enseigne Support 36"H avec 2 panneaux 2 feuilles, orange

Plasticade Econocade Barricade pliante 42-3/5"H avec 4 panneaux 2 feuilles

Plasticade Econocade Barricade pliante 42-3/5"H avec 4 panneaux 2 feuilles

Plasticade Traffic Barricade A-Frame 6 Ft. Avec 2 rails

Plasticade Traffic Barricade A-Frame 6 Ft. Avec 2 rails

Plasticade Econocade Barricade pliante 42-3/5"H avec 4 panneaux 4 feuilles

Plasticade Econocade Barricade pliante 42-3/5"H avec 4 panneaux 4 feuilles

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ Barrière de ceinture rétractable, 39 » Poteau en acier inoxydable, ceinture noire 6-1/2'

Global Industrial™ Barrière de ceinture rétractable, 39 » Poteau en acier inoxydable, ceinture noire 6-1/2'

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

M. Chain Plastic Chain Barrier, 2"x100'L, Jaune

M. Chain Plastic Chain Barrier, 2"x100'L, Jaune

Barrière rétractable de ceinture d’entrepôt de Lavi Industries, montage d’Adj., caisse jaune W/18' ceinture noire/jaune

Barrière rétractable de ceinture d’entrepôt de Lavi Industries, montage d’Adj., caisse jaune W/18' ceinture noire/jaune

PORTABLE
BARRICADE DE SÉCURITÉ
DEUX PLANCHES

Accumule facilement, ensembles en secondes pour diriger le trafic ou limiter l’accès à l’intérieur ou à l’extérieur. Super forte en polyéthylène 42" H x 28" jambes W prennent effet des chocs répétés.
Deux des 7-1/2" Wx96 grosses planches « Lx1-1/8 » ont des feuilles réfléchissantes haute visibilité des deux côtés.
Répond aux normes MUTC.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Hauteur 40 in (101,6 cm)
  • Poids 32 lbs (14,55 kg)
  • Longueur du panneau 96 in (243,84 cm)
  • Longueur 28 in (71,12 cm)
  • Hauteur de la bande réfléchissante 8 in (20,32 cm)
  • Largeur du panneau 8 in (20,32 cm)
  • Réfléchissants Oui

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • À remplir en direct Oui
  • Type Type II Barricade
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Polyéthylène
  • Bâches Ingénieur qualité
  • Famille de couleurs à rayures Orange/blanc
  • Matériau du panneau Polyéthylène
  • Pliable Non
  • Nombre de panneaux 2
  • Accepte Barricade Light Oui
  • Description 8 ft. Panneau de deux / quatre feuilles
  • Marque Plasticade produits
  • Numéro de référence du fabricant 2002A8EG
  • Matériau du cadre de barricade Plastique
  • Couleur Blanc
  • Emboîtement Non

Garantie

  • Garantie 30 jours

Conformité et certifications

  • Certifications Conforme aux normes MUTCD
Commentaire du client

3,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    1
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : KEOKI

    Date de : Avril 23, 2019

    Pas de support
    Votre commentaire :
    Une fois que vous obtenez ces ensemble, il n’y a aucun moyen de verrouiller les poutres transversales. Toute chose vacille et s’effondre avec la première brise.
  • Reviewer : BRIAN

    Date de : Avril 23, 2019

    Barricade
    Votre commentaire :
    Léger et facile à mettre en place.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Plasticade Traffic Barricade A-Frame 8 Ft. Avec 2 rails

Plasticade Traffic Barricade A-Frame 8 Ft. Avec 2 rails

Article nº : WB940388

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Plasticade Traffic Barricade A-Frame 8 Ft. Avec 2 rails
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant