Prix : 66,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ÉLINGUE DE POLYESTER WEB
Capacité nominale de tuf-Tag et étiquette d’avertissement est garanti lisible pour la vie de la toile. Avertisseur de fil en coeur rouge favorise le processus d’inspection de fronde. Traitement de latex résistant à l’abrasion à vie longue élingue. Web doux sera mar pas la charge. Résiste à la pourriture et la moisissure.
Œil & Les élingues de style ont un type 3 (yeux plats) qui sont faciles à gréer et à retirer des charges. Selfs serré autour de charges.
Autres longueurs sont disponibles ; S’il vous plaît appelez pour les prix.
Capacité nominale de tuf-Tag et étiquette d’avertissement est garanti lisible pour la vie de la toile. Avertisseur de fil en coeur rouge favorise le processus d’inspection de fronde. Traitement de latex résistant à l’abrasion à vie longue élingue. Web doux sera mar pas la charge. Résiste à la pourriture et la moisissure.
Œil & Les élingues de style ont un type 3 (yeux plats) qui sont faciles à gréer et à retirer des charges. Selfs serré autour de charges.
Autres longueurs sont disponibles ; S’il vous plaît appelez pour les prix.
Poids &Dimensions
- Capacité de poids de l’attelage Choker 6900 lbs (3 136,36 kg)
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Longueur 3 pi (.91 m)
- Capacité de poids de levage vertical 8600 lbs (3 909,09 kg)
- Capacité d’attelage de panier 17200 lbs (7 818,18 kg)
Détails du produit
- Plis 2
- Type Œil &
- UPC 697886265878
- Marque Ascenseur-All
- Matériau Polyester
- Style Site Web plat
- Numéro de référence du fabricant EE2803DFX3
- Couleur Jaune
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Élingue à boucles plates Lift-All® EE2803DFX6, 2 pli(s), 6 pieds de longueur 3 pouces de largeur
Article nº : 241894
Pas encore évalué
96,95 $
Élingue à boucles plates Lift-All® EE2803DFX3, 2 pli(s), 3 pieds de longueur 3 pouces de largeur
66,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires